カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • モノタロウ(1)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • StarTech.com(2)
  • Anker(アンカー)(2)
  • アサダ(1)
  • エレコム(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 富士電機(1)
  • 室本鉄工(1)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • PMC(1)
  • AirTAC(1)
  • Philips(1)
  • MouseComputer(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む

「pc4m5」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。
付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書ブラック質量(g)約29電源USB バスパワー方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160動作環境【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上入力端子HDMIインターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teams
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ