3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)240Hz対応24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」
エコ商品
応答速度の速いTNパネルを採用し、全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度0.4ms[GTG]、内部遅延時間が「約0.09フレーム(約0.37ミリ秒)」と低遅延モードを実現。さらに、残像を低減する「オーバードライブ」や「Clear AIM」機能を搭載しているので、競技性が高いFPSゲームに最適です。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受けており、プロユース仕様としての品質を維持しつつ、チルト角、スイベル角、高さ調整などプレイヤーの姿勢、環境に合わせて角度調整も柔軟にできるゲーミングスタンドを採用しています。あらゆる環境においても最高のパフォーマンスを発揮できるゲーミングモニターです。安心してご使用いただける長期5年保証付きディスプレイ。
仕様チルト:上20°/下5°、スイベル:左45°/右45°、高さ調節150mm、ピボット左90°/右90° 付属品電源コード、displayportケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ、リモコン、動作確認用電池×2、取扱説明書 質量(kg)スタンド有り6.1、スタンド無し3.8 消費電力(W)最大37、通常17.2、待機時0.3 端子の種類HDMI×2、displayport 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:557×227×455~549/スタンド無し:557×47×332※突起部含まず 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、任天堂Switch、PS4、PS4Pro、PS5、XBOX コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 走査周波数(水平)HDMI:27.0~266.7、displayport:59.9~240.0Hz 走査周波数(垂直)HDMI:23.9~240.1、displayport:59.9~240.1Hz 応答速度0.4ms[GTG]※240Hz/オーバードライブレベル3/ClearAIMレベル3設定時 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)52.6 音声入力スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック(4極CITA) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.382×0.2802 音声出力ステレオミニジャックΦ3.5(3極) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 モニターサイズTFT2.5型ワイド パネル駆動方式TN VESA対応100×100対応、盗難防止ホール有り 最大表示色1677万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)最大240
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

輝度:400cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:67W/。解像度WQHD、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度は0.2ms[GTG]、動きの激しい映像のブレを低減し、よりクリアな視認性を実現します。「Focus Mode」機能を搭載しサイズを瞬時に切り替えることが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24.3型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24.3型相当表示を本機能で瞬時に切り替えることが可能になっています。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大240Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ」を低減できます。
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):17.7W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:3°●パネル方式:ADS(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):67W(最大)●縦回転(ピボット)機能:あり 右:90°●最大消費電力:67W●応答速度(G to G):0.2ms●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●VCCI:対応 VCCI Class B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:65° 右:65°●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:240Hz●その他節電関連:年間消費電力量:56.5kWh●高さ調整:あり 110mm サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 本体質量(g)8100 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) コントラスト比1000:1 表示色10億7374万色 ※10bit入力時 解像度WQHD(2560×1440) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-355.2 走査周波数(垂直)59.9-240 ケーブル電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、A-B USB 2.0ケーブル 入力端子HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)400 USBUSB Type-C(USB 2.0、DisplayPort Alt mode、USB PD 5V=1.5A(最大7.5W))×1、USB Std-B(USB 2.0)×1、USB Std-A(USB 2.0(5V/500mA))×1、システム更新用:USB Std-A(USB 2.0(5V/1A))×1
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷

輝度:400cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:56W/。高速応答0.2ms[GTG]、最大180Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能はリフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する画面のずれやカクつきに対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑え、快適なゲームプレイを体験いただけます。
仕様【HDR】HDMI、DisplayPort:DisplayHDR400、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、【可変リフレッシュレート】DisplayPort:NVIDIA G-SYNC Compatible、DisplayPort:VESA AdaptiveSync、HDMI:HDMI2.1 VRR、【パワーマネージメント】VESA DPM互換 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン(※1)、取扱説明書 適合ゲーム機:PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X、Xbox Series S 対象パソコンWindowsパソコン、Mac、Chromebook 質量(kg)スタンドあり:約6.6kg、スタンドなし:約4.2kg ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 消費電力(W)最大時:56、通常使用時(オンモード):24.9 定格電圧(V)AC100・50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:25/下:5 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/)※解像度および周波数が対応表範囲内にあること。※マイク入力機能については、Windows 10/Windows 11のみ対応。 表面処理パネル:非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約615×211×403~533(※突起部を含まず)、スタンドなし:約615×61×368(※突起部を含まず) 機能盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度表示:2560×1440 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:27~222.2kHz、DisplayPort:31~262.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:24~144Hz、DisplayPort:59.9~180Hz 応答速度0.7ms[MPRT]、0.2ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3、Clear AIMレベル3設定時 入力端子【映像】HDMI×2、DisplayPort×1 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)130 ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Standard Bコネクタ、USB 2.0(マイク入力機能専用端子)、ダウンストリーム:USB Standard A コネクタ、USB 2.0(メンテナンス専用) 年間消費電力量(kWh/年)78.6 回転角度(°)左:90/右:90 音声入力マイク入力(ヘッドホン端子) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm(3極) アスペクト比16:9 パネルTFT27型ワイド/AHVA 表示寸法(mm)596.74(H)×335.66(V) 待機時消費電力(W)0.4 モニターサイズ27 パネル駆動方式TFT 最大表示色1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大180 輝度(cd/m2)400(標準値)
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

関連キーワード