絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きコンビプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • 電工小悪魔(エレク リトル デビル) IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    電工小悪魔(エレク リトル デビル)

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手のひらに宿る電工石化の技。多機能プライヤ「電工小悪魔」起動!
    用途電設作業に。ホビーに材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)148質量(g)107表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)8頭部長(mm)43.6柄幅(mm)40パイプ外径(Φmm)9~33
  • マルチプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    マルチプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
    用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。付属品マイナスドライバー付(柄部)仕様完全無酸化焼入れ材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング全長(mm)254質量(g)330表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)34口幅調節9段階パイプ外径(Φmm)7~48
  • 軽プラブレイドモンスターストレートタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラブレイドモンスターストレートタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-7083材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
  • ウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
    用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)350呼び寸法250表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5
  • ゼブラカラーコンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラーコンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル
    材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • バネ付きウォータポンプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きウォータポンプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。全長(mm)252質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46口開調節8段階
  • コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌日出荷
    つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
    仕様グリップ無材質高炭素鋼S55C全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
  • ゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー ウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約13倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255ゼブラカラー質量(g)350タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)206ゼブラカラー質量(g)275タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)11頭部長(mm)46切断能力(Φmm)2柄幅(mm)46
  • プロラウンドペンチ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    プロラウンドペンチ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,698税込2,968
    1丁
    4日以内出荷
    本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
    用途ワイヤーの丸め加工をより簡単、きれいに。全長(mm)150レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)85材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)16(C)柄幅(mm)49(D)
  • プロニードルペンチ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    プロニードルペンチ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1丁
    4日以内出荷
    本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
    用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
  • TOJIプラトリガーウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガーウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • TOJIプラトリガーウォータ ローレット IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガーウォータ ローレット

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。仕様落下防止用ひも取付穴:あり
  • サイドニッパ 本革グリップ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    サイドニッパ 本革グリップ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!
    用途ホビー作業に。全長(mm)118材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115切断能力(mm)1
  • 超精密ピンセット ビーズアクセサリー用 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    超精密ピンセット ビーズアクセサリー用

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のビーズアクセサリー用ピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
    用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)150質量(g)35
  • 超精密ピンセット ペーパークラフト・押し花用 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    超精密ピンセット ペーパークラフト・押し花用

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のペーパークラフト・押し花用ピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
    用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)35
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
    用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
  • 軽プラ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
    用途自動車・農機具などの整備材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
  • スケッティ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    スケッティ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小さいけれど力持ち!家庭内の頼れる助っ人スケッティ。家具・ラックの整理、接着剤・絵の具の開封、調味料容器の分別、調味料容器等の開封、線材の切断。すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針や針金などが切れるカッター部(軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。)。口開き2段階調節、最大くわえ幅18mm位まで。
    材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)135表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)8切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階
  • ドライバ付きウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ドライバ付きウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
    用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。幅(mm)53全長(mm)252高さ(mm)252材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入質量(g)325奥行(mm)10硬度HRC44~52呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階
  • コンビネーションプライヤ ローレットタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ ローレットタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
    用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きにその他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。材質高炭素鋼S55C質量(g)370種類コンビネーションプライヤ全長A(mm)249呼び寸法(mm)250表面処理完全無炭化焼入れ最大口開き(mm)30JIS規格JIS規格品先端厚さ(mm)11.5切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
  • 1DIN ADDICT IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    1DIN ADDICT

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    1DIN収納に革命。45度の新発想プライヤラック。1DINの高さが約50mmに対し、1DIN ADDITは約40mmなので収納時に棚に当たらない。45度の傾きにより収納でき、幅広磁石内蔵でラックも工具もズレにくい。6個連結になっており、着脱も可能。
    用途ラックが棚に当たり収まらなかった1DINへのプライヤ収納を実現。
  • ダイヤモンドバイスモータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ダイヤモンドバイスモータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    先端アヤメ形状×3点保持。これが掴みの決定版。狭所を制し、幅広まで逃がさない
    用途Rピン、割ピン、エレクトロタップ、板材の保持に材質本体:クロームバナジウム鋼 柄部:PVC コーティング 表面処理:黒染め長さ(mm)頭部:46厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)190全長(mm)193質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2柄幅(mm)33.5パイプ外径(Φmm)6~48
  • バネ付きゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きゼブラカラー ウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約14倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255ゼブラカラー質量(g)340表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)168ゼブラカラー質量(g)170タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)42
  • プロマイクロペンチ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    プロマイクロペンチ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1丁
    4日以内出荷
    本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
    用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
  • プロニードルベント IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    プロニードルベント

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,498税込2,748
    1丁
    4日以内出荷
    本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
    用途角度をつけた極細の先端部。狭い場所での精密作業に。全長(mm)153レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)
  • プロニードルストレート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    プロニードルストレート

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,498税込2,748
    1丁
    4日以内出荷
    本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
    用途局細な先端部で狭い場所での精密作業に。全長(mm)157レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)
  • ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ウォーターポンププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    用途水道やガス関連の配管工事の際に仕様バネ駆動&解除機構付、グリップエンドマイナスドライバー付材質本体:高炭素鋼、柄部:PVCコーティングブラック質量(g)(約)295表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)(約)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)62×233×19対応焼入れ:完全無酸化焼入れ口幅調節5段階
  • マルチウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    マルチウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    WD-250と比較して、開閉部のピッチが9段階と細かく、半月板状のピンが、抜群のグリップ力を発揮します。
    用途インチ、ミリサイズの幅広いサイズのパイプ径に合わせた口開き調整が出来ます。仕様【調整】9段階トラスコ品番659-0970材質高炭素鋼全長(mm)254最大口開き(mm)48先端厚さ(mm)10
  • TOJIプラトリガー ローレット IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガー ローレット

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。
    材質高炭素鋼ハンドルローレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • TOJIプラトリガー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ばね内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。口開き3段階調節可能です。グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。
    材質高炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングニードルペンチ 本革グリップ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ロングニードルペンチ 本革グリップ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。ロングノーズタイプ。わえ部、先端キザ溝なしで、つかむ物に傷をつけない!!
    用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)135材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)60呼び寸法(mm)125
  • フラットペンチ 本革グリップ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    フラットペンチ 本革グリップ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!
    用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)117材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115参考/旧型式FP-115
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)203材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)275呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)44~52
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52
  • コンビネーションプライヤ グリップ付き IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ グリップ付き

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25
  • 先細プライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    先細プライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷
    ラジオペンチと違い、口開きが2段階に調節できるので細かい作業の他、6角ナットやパイプもつかめます。
    材質クロームバナジューム鋼幅(mm)43全長(mm)165質量(g)160種類ノーズプライヤ奥行(mm)15表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)20先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線1.7口開調節2段階