絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,055件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • J310Dリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J310Dリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    4,898税込5,388
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ JST(日本圧着端子製造)

    絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)
    509税込560
    1箱(100個)
    欠品中
    種類裸圧着端子端子形状角先開形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)

    連鎖状端子

    JST(日本圧着端子製造)
    17,980税込19,778
    1セット(5000個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    74,980税込82,478
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型接続連続端子【250】 JST(日本圧着端子製造)

    平型接続連続端子【250】

    JST(日本圧着端子製造)
    469税込516
    1セット(100個)
    当日出荷
    250タブ・オン接続子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SVHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    SVHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1袋(4500個)
    6日以内出荷
  • NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型4極 JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型4極

    JST(日本圧着端子製造)
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:4極アズワン品番68-2042-82
  • XAコネクター ベース付ポスト(サイド型) JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)

    JST(日本圧着端子製造)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:2極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-88
  • XAコネクター ベース付ポスト(サイド型) JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)

    JST(日本圧着端子製造)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-90
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 B5B-ZR-SM4 TF (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 B5B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換ピッチ(mm)1.5極数5シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向トップエントリー
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 B24B-PADSS-1F(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 B24B-PADSS-1F(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様PADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。ピッチ(mm)2極数24シリーズPAD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 B7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 B7B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    489税込538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数7シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300

    JST(日本圧着端子製造)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ワイヤのスタイル:UL1007シリーズPADケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応特性PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。圧着端子1:メス、2:メス、2:SPHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.14
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 B10B-ZR (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 B10B-ZR (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    339税込373
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリスルーホールシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリスルーホール取り付けタイプです。 この1.5 mmピッチJST ZH垂直ヘッダに使用できるPC基板厚さは0.6 → 1.2 mmです。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換ピッチ(mm)1.5極数10シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向トップエントリー
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.96mm 1列 B8P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.96mm 1列 B8P-VH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    739税込813
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラルピッチ(mm)3.96極数8シリーズVH定格電流(A)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向トップエントリー
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:8mm 1列 BHR-03VS-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:8mm 1列 BHR-03VS-1

    JST(日本圧着端子製造)
    309税込340
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様BHシリーズ低プロファイルハウジング. 液晶ディスプレイのバックライト電源接続に対応した高耐圧、低プロファイルのコネクタです。SMTに対応しています。 圧着式のコンタクトを大して力を入れずにハウジングに挿入できることから、シリコーンゴム絶縁電線などのフレキシブルワイヤに適しています。. 特長と利点. 低プロファイル. SMT対応. 特殊電線に対応. 位置決め用ボス付きヘッダ. ハウジングロックは極性機構としても機能長さ(mm)13.8幅(mm)3.2ピッチ(mm)8極数3シリーズBH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3 JST(日本圧着端子製造)

    JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3

    JST(日本圧着端子製造)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.8全長(mm)11.5シリーズR1.25リング外径(Φmm)5.5絶縁方式非絶縁シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドスタッド径M3 (#3 → #4)
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 PHR-10 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 PHR-10

    JST(日本圧着端子製造)
    189税込208
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)18幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数10シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-07V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-07V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    279税込307
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)9幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数7シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1mm 1列 SHR-09V-S-B JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1mm 1列 SHR-09V-S-B

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)12幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数9シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:6.2mm 2列 VLR-12V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:6.2mm 2列 VLR-12V

    JST(日本圧着端子製造)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST VLシリーズ6.2 mm電線対電線ソケットハウジング(ピンコンタクト用). ピンコンタクト用のVLシリーズ電線対電線圧着スタイルソケットハウジングは6.2 mmのピッチで、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用できます。 VLシリーズソケットスタイル電線対電線ハウジングは、VLシリーズ圧着コンタクト負荷時に最大20 Aの高電力要件が必要な回路での使用に最適です。 このハウジングはランスを内蔵しているため、コンタクトを簡単に挿入でき、所定の位置に確実にロックできます。 ハウジングランスを使用すると、ランスなしコンタクトを使用でき、ワイヤの絡みを防いでランスの変形を防止します。 内部及び外部のロック装置が組み込まれ、振動やワイヤ配線による誤脱落を防止します。 パネルに取り付けるために、VLシリーズコネクタハウジングは省スペースパネルロックを備えています。このロックはワイヤの絡み又は寒冷 / 乾燥気候による破損を防止します。 VLシリーズソケットハウジングは、パネル厚が0.5 → 2.0 mmの用途での使用に最適で、2種類のパネル穴形状のデザインを取り揃えています。 これらのソケットハウジングのピンコンタクトは、別途購入する必要があります。 コンタクトを完全に固定し、誤脱落を防止する二次リテーナも用意されています。. 特長と利点. 最大20 Aの高電力回路用途向けに設計 ハウジングランスデザインでコンタクトを確実に保持 内部及び外部のロック装置で確実にかん合接続 省スペースパネルロック構造 二次リテーナーを用意長さ(mm)45幅(mm)29.5ピッチ(mm)6.2極数12シリーズVL材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VLシリーズピンコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.5mm 1列 B4B-ZR-SM4 TF (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.5mm 1列 B4B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換ピッチ(mm)1.5極数4シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向トップエントリー
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    869税込956
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST VLシリーズシュラウド基板接続用ヘッダ. 大電流・高電圧に対応したJST社製のシュラウド型基板接続用ヘッダです。6.2 mm ピッチの VL シリーズヘッダは、 PA 66 UL94V-0 規格のボディハウジングを備え、高出力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長. 定格電圧: 600 V ac/dc 定格電流: 20 A 初期接触抵抗:最大 7 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV 認定: R9351103ピッチ(mm)6.2極数2シリーズVL定格電流(A)20行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)600 → 0結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    649税込714
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。ピッチ(mm)1.5極数3シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10V

    JST(日本圧着端子製造)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)17.2幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm SM03B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm SM03B-GHS-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数3シリーズGH定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 SHR-14V-S-B (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 SHR-14V-S-B (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)17幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数14シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-06V-N JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-06V-N

    JST(日本圧着端子製造)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様SMシリーズは2.5 mmピッチの電線対電線コネクタで、高密度の微電流用途で高い信頼性を発揮します。高接触圧 確実なロック機構 さまざまな厚さのパネルに工具なしで取り付け可能です。 コンタクトはハウジングの壁で個別に囲まれています。長さ(mm)18幅(mm)7.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズSMR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SMコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-EH (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-EH (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    619税込681
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数6シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)32幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数12シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST RCYプラグハウジング 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント JST(日本圧着端子製造)

    JST RCYプラグハウジング 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様配線は含まれていません。. RCYシリーズソケットハウジングピッチ(mm)2.5極数2定格電流(A)12行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-03V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-03V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    449税込494
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)5幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数3シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-9 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-9

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)15幅(mm)4.8ピッチ(mm)1.5極数9シリーズZH材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリ
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-04V-A-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-04V-A-S

    JST(日本圧着端子製造)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)5幅(mm)1.2ピッチ(mm)1.2極数4シリーズACH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-11V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-11V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    239税込263
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数11シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品GHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-10 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-10

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)16.5幅(mm)4.8ピッチ(mm)1.5極数10シリーズZH材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリ
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-8 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-8

    JST(日本圧着端子製造)
    139税込153
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)22幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5 JST(日本圧着端子製造)

    JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5

    JST(日本圧着端子製造)
    769税込846
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。全長(mm)16.8適合電線(mm2)Max2.6絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max14スタッド径5mm