絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,054件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
  • CL中継接続用コネクタ分岐接続型 JST(日本圧着端子製造)

    CL中継接続用コネクタ分岐接続型

    JST(日本圧着端子製造)
    2,898税込3,188
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状分岐接続型質量(g)210寸法L(mm)20H(mm)11
  • コネクター JST(日本圧着端子製造)

    コネクター

    JST(日本圧着端子製造)
    67税込74
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    4,698税込5,168
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • YLRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    YLRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    689税込758
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    4,998税込5,498
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    端子形状丸形
  • ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    2,098税込2,308
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    寸法l(mm)15.0
  • 引き抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    引き抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    4,498税込4,948
    1本(1本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファストン端子 JST(日本圧着端子製造)

    ファストン端子

    JST(日本圧着端子製造)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    #187平型ファストン端子です。AWG22-18(0.3-0.75SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】/【SA-25】が使用できます。メス側は【LTO-41T-187N】です。
    仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG22~AWG18●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個アズワン品番67-0403-39
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 BM06B-SRSS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 BM06B-SRSS-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数6シリーズSH定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 PADP-20V-1-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 PADP-20V-1-S

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様PADPレセプタクルハウジング. PADPシリーズレセプタクルハウジングでは、コンタクト(品番 ; 820-1740 820-1740 )又は圧着済みコンタクト付きケーブルアセンブリ(代表品番 ; 820-1743 820-1743 )を使用します。 PADPシリーズレセプタクルハウジングの材質はUL 94V-0等級です。 PADSSヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 820-1706 820-1706 を参照してください。長さ(mm)22幅(mm)10ピッチ(mm)2極数20シリーズPADP材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SPHシリーズ圧着コンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-04V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-04V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)6幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数4シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 08R-JWPF-VSLE-D JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 08R-JWPF-VSLE-D

    JST(日本圧着端子製造)
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計長さ(mm)10.7幅(mm)9.5ピッチ(mm)2極数8シリーズJWPF材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    94税込103
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数2シリーズPH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシリーズ番号B2Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    209税込230
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号S6Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-08V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-08V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)10幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数8シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-B JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-B

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。材質PBT長さ(mm)13種類レセプタクル極数10シリーズSH適合電線サイズ32~28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    94税込103
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 PAP-07V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 PAP-07V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)16幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数7シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XHシリーズ 圧着 SXH-002T-P0.6 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XHシリーズ 圧着 SXH-002T-P0.6

    JST(日本圧着端子製造)
    789税込868
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズXH適合電線(mm2)Min0.05RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min30、Max26結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品XHコネクタ最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 SMP-03V-NC JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 SMP-03V-NC

    JST(日本圧着端子製造)
    479税込527
    1袋(50個)
    当日出荷
    長さ(mm)8幅(mm)7.4ピッチ(mm)2.5極数3シリーズSMP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SMコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-2 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-2

    JST(日本圧着端子製造)
    71税込78
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)4.5幅(mm)3.4ピッチ(mm)1.5極数2シリーズZH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)

    重ね合わせ用スリーブ(P形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
  • JST 端子 PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 PHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    439税込483
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ NSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ NSHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット

    JST(日本圧着端子製造)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング オス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング オス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = JWPF併用可能製品 = JWPFシリーズレセプタクルコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.7mm幅 = 9.5mm深さ = 16.5mmハウジング材質 = PBTUL. タブコンタクトはタブハウジングに取り付けられ、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ2.2 mm IP67防水電線対電線コネクタ. JWPFシリーズ2.2 mmピッチ電線対電線IP67等級防水コネクタです。レセプタクルとタブハウジングで構成されています。 このJWPF防水コネクタは、かん合時の外形寸法がわずか30.2 mmというコンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。 レセプタクルとタブハウジングはどちらも電線側にソリッドラバーリアシールを装着することによって、IP67保護等級の防水とコンパクトな設計を実現しています。 また、タブハウジングは、かん合面を完全に密閉するフェイシャルシールも備えているため、湿気、埃、汚れ、及びかき傷から保護されます。 このJWPF 2.2 mm防水コネクタは、ハウジングの内部にコンタクトを保持するためのランス又は端子ロックが組み込まれたスプリング作動ハウジング-端子ロックを備えています。 この端子ロックにより、低挿入力で滑らかにコンタクトを挿入することができます。 ロッキングランスはハウジングの内側にあるので、損傷や歪みが発生しにくいランスなしコンタクトが採用されています。 ハウジング内部にコンタクトロックシステムを備えているため、コンタクトが抜けることもありません。 このJWPF 2.2 mmコネクタのハウジングには、誤って抜けないようにタブハウジングをレセプタクルハウジングに固定する内部ハウジングロックも備わっています。 このコネクタは両側で保護されているので、内部のロックが再配線時の外力による影響を受けることはありません。 このJWPFタブ / レセプタクルハウジングは、あらゆるシールが組み付けられた状態で提供されています。 コンタクト(別売り)は、リアシールを通してハウジングに挿入されます。. 特長と利点. 侵入保護: IP67. ソリッドラバーリアシールで電線側を密閉. フェイシャルシールでかん合面を保護. コンパクト設計. スプリング作動のハウジング-端子ロックで確実にコンタクトを保持. 内部ハウジングロックで確実にかん合接続. 用途. このJWPF防水コネクタは、スペースが限られ、IP67等級以上の防水が求められる用途向けに設計されています。. 用途:. 電気製品: 冷凍冷蔵庫、洗濯機など. 自動化: ライトクラスタユニット、ドアミラー制御ユニットなど. 鉄道: 内部 / 外部の照明システム、低電流電源システム. 産業: ファクトリオートメーション. 照明: 一般的な低電流ハーネスカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, VHシリーズ 両端に SVH-21T-P1.1 コンタクトを圧着 20 AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST, VHシリーズ 両端に SVH-21T-P1.1 コンタクトを圧着 20 AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    979税込1,077
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20ハウジング用コンタクト(RS品番353-1917)は別売り。. ボードコネクタVHコンタクトハウジング. VHシリーズの電線対基板コネクタと併用するためのJST製圧着コンタクト及びハウジング製品。 VHシリーズハウジングは、小型で耐久性に優れ、UL94V-0等級に適合しており、色は自然な白色です。. 特長と利点. 幅広い用途で使用可能な実績のあるボックスコンタクト. 大容量. 確実な接触及び実装. VHシリーズには以下も含まれます。. VHコンタクトについては、品番 ; 820-1163 820-1163 及び ; 353-1917 353-1917 を参照 VHケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 820-1131 820-1131 は、長さが150 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。 820-1135 820-1135 は、長さが300 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 6極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 6極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    909税込1,000
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 6ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 FV1.25シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 FV1.25シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.7mmスタッドサイズ = M3.5 (#5 → #6)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 15.7mm
  • JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 1A基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
  • YLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    YLPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
  • LGMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    LGMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(100個)
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型適合電線(mm2)0.5~2電線被覆外径(mm)2.6~3.8コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)20~14結線方法圧着
  • J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    3,298税込3,628
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用) JST(日本圧着端子製造)

    手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
  • ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付棒状端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
  • 丸形端子 JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    54税込59
    1個(1個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    引き抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応