15ページ目:

1,181件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M3, 赤 V1.25シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M3, 赤 V1.25シリーズJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 5.5mmスタッドサイズ = M3色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 17.4mm
JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 1A基板コネクタSHベース
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 1A基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mmJST(日本圧着端子製造)
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = トップエントリボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V dcシリーズ = FMN行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃FCCケーブルアセンブリについては、代表品番< 352-3342') 352-3342/を参照してください。. トップエントリFFCコネクタ - JST FMNシリーズ. 1 mmピッチのFFCケーブルに適した、FMNシリーズの基板コネクタです。 回路は1 mmピッチの列間2 mmで千鳥配線されます。 推奨基板穴径は0.75 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
349税込384
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 11行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着工具 CS 10-WC260 JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 CS 10-WC260JST(日本圧着端子製造)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 30 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 30AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG全長 = 193mm圧着及び挿入工具. JSTは、ラチェット解除付きのこのパラレルアクションの圧着工具を提供します。 絶縁停止端子ロケータと高精度な圧着プロファイルを備えた、この圧着工具は2.5 mmピッチ間隔のコンタクト(品番< 311-6439') 311-6439 との併用に最適です。 この圧着工具も人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えているので、操作しやすいです。 コンタクトを圧着工具に挿入するためのスペア挿入工具(< 325-3500') 325-3500 もあります。
JST Micro USBコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST Micro USBコネクタJST(日本圧着端子製造)
389税込428
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = Micro USBボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V ac/dcシリーズ = UBコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃JST UBシリーズ防水Micro USBコネクタ. UBシリーズの防水SMT実装micro USBコネクタは、IEC60529のIPX7に適合する防水シーリングを備えています。このUBシリーズの防水micro USBコネクタは、シェル周りがレーザー溶接された頑丈な構造になっているので、レンチ加工による損傷を防止します。またこのコネクタは、10000回の挿抜サイクルに対応する耐久性を備えています。ボードガイドにより、基板上での正確なアライメントが可能になり、はんだタブで基板の保持が向上します。. 特長と利点. IEC60529のIPX7に適合する防水性 10000回の挿抜サイクル 頑丈な構造 基板アライメント用のボードガイド しっかり基板を保持するためのはんだタブ. 製品用途の情報. このUBシリーズ防水micro USBコネクタは、携帯電話などの携帯機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
829税込912
1袋(50個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PSIコネクタハウジングシリーズ = PSI最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コンタクト. 4.00 mm PSIシリーズのコネクタハウジングで使用するピンとソケットコンタクトです。この圧着コネクタコンタクトは低挿入力で、スズめっきを施した銅合金製です。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング オス PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング オス PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスシリーズ = PSI併用 = PSIシリーズ圧着型コンタクトJST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コネクタハウジング. 4.00 mm PSIシリーズケーブル取り付け圧着コネクタハウジングは、電線対基板及び電線対電線の用途に適しています。これらのPSIシリーズコネクタハウジングはロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI圧着ハウジングには、2つのタイプを用意しています。 品番PSIP-0xV-LE-Aはソケットハウジングで、PSIシリーズの基板ヘッダやPSIシリーズのケーブル取り付けピンハウジングとかん合 品番PSIR-0xV-LE-Aはピンハウジングで、PSIシリーズのケーブル取り付けソケットハウジングとかん合 PSIケーブル取り付けピンハウジングは取り付けタブも備えているので、パネル取り付けが可能. このPSIコネクタハウジングのコンタクトは別売り. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 指に優しい設計 ピンハウジングタイプには、パネル取り付けタブを装備RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着工具 WC-CPT-021 CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 WC-CPT-021 CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)
85,980税込94,578
1個
当日出荷
仕様シリーズ = CPT最小ワイヤサイズ = 1.4mm最小ワイヤサイズ = 0.3mmJST CPTシリーズ工具. JSTのCPT車載メスコンタクト用のパラレルアクション手動工具です。 人間工学に基づいて設計されたこの圧着工具は、圧着中にコンタクトを正しい位置に配置するフリップロケータを特長としています。 工具で圧着すると、ラチェット機構により安全ですばやい終端処理ができます。 代表的なコンタクトについては、品番< 123-8233') 123-8233/を参照してください。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたソフトハンドル 確実に圧着できるラチェット機構 コンタクトを正しい位置に固定するフラップロケータ 緻密なグラウンドダイ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 2極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)自動車用コネクタ, 2極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 1定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 6.6mm幅 = 6mm深さ = 12.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング オス 31極 1列 1mm SHLVシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング オス 31極 1列 1mm SHLVシリーズJST(日本圧着端子製造)
649税込714
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様コンタクト数 = 31行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SHLV併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 22.7mm幅 = 4.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = PBTUL、CSA. 基板用コネクタ SHLVハウジング. LVDSに適応 PDPや液晶TVなどの内部信号用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
VHプリント基板用ボックス型2極 JST(日本圧着端子製造)VHプリント基板用ボックス型2極JST(日本圧着端子製造)
5,998税込6,598
1袋(200個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入りJST(日本圧着端子製造)
2,698税込2,968
1セット(100個)
翌々日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
VHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
WC-620 JST(日本圧着端子製造)WC-620JST(日本圧着端子製造)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WC-590 JST(日本圧着端子製造)WC-590JST(日本圧着端子製造)
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
WC-490 JST(日本圧着端子製造)WC-490JST(日本圧着端子製造)
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
WC-240 JST(日本圧着端子製造)WC-240JST(日本圧着端子製造)
67,980税込74,778
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WC-121 JST(日本圧着端子製造)WC-121JST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZLSシリーズ JST(日本圧着端子製造)ZLSシリーズJST(日本圧着端子製造)
95税込105
1セット(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S6Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)S6PシリーズJST(日本圧着端子製造)
219税込241
1袋(10個)
6日以内出荷
S4Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)S4PシリーズJST(日本圧着端子製造)
129税込142特価
1袋(10個)
当日出荷
JEZシリーズ JST(日本圧着端子製造)JEZシリーズJST(日本圧着端子製造)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷
極数9種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)250定格電流(A)3
BS20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(10個)
6日以内出荷
BS18Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS18PシリーズJST(日本圧着端子製造)
969税込1,066
1袋(10個)
6日以内出荷
B20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
7,798税込8,578
1袋(500個)ほか
34日以内出荷から93日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
J5000シリーズタブハウジング パネルマウント型 JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズタブハウジング パネルマウント型JST(日本圧着端子製造)
6,498税込7,148
1パック(40個)ほか
64日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
J320Sリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)J320SリセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
7,598税込8,358
1パック(200個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J1100シリーズリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)J1100シリーズリセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
9,898税込10,888
1パック(250個)ほか
64日以内出荷
キーイングX材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
裸端子/裸スリーブ用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)裸端子/裸スリーブ用手動式圧着工具JST(日本圧着端子製造)
39,980税込43,978
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。全長(mm)310トラスコ品番422-6372質量(g)900圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/8
手動式圧着工具 (閉端接続子用) JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)JST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)JST(日本圧着端子製造)
63,980税込70,378
1箱(500個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
67,980税込74,778
1本
当日出荷
全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。
タイプ1列極数4使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧600V AC/DC定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22]接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12グリーン購入法適合耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきことパネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0
連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1セット(3000個)
10日以内出荷
ロック付き
タイプ圧着中継ロック付ピッチ(mm)5定格電圧(V)MAX 300定格電流(A)MX 10RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプJST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1セット(100個)
3日以内出荷
タイプ差し込み接続、絶縁付RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら