絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,053件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    8,798税込9,678
    1袋(1000個)ほか
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    7,798税込8,578
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    67,980税込74,778
    1パック(175個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、白、(スプリング)ステンレスキーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J5000シリーズリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J5000シリーズリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    7,698税込8,468
    1パック(50個)ほか
    64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • J5000シリーズタブハウジング パネルマウント型 JST(日本圧着端子製造)

    J5000シリーズタブハウジング パネルマウント型

    JST(日本圧着端子製造)
    6,498税込7,148
    1パック(40個)ほか
    64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • J320Sヘッダー トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    J320Sヘッダー トップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    22,980税込25,278
    1パック(120個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J320Mヘッダートップ型 JST(日本圧着端子製造)

    J320Mヘッダートップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    15,980税込17,578
    1パック(84個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J310Sリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J310Sリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    8,598税込9,458
    1パック(100個)ほか
    64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)

    J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)

    JST(日本圧着端子製造)
    21,980税込24,178
    1パック(1000個)
    64日以内出荷
    材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
  • J2000シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J2000シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1パック(84個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J1100シリーズリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J1100シリーズリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    9,898税込10,888
    1パック(250個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • HL/SL/MWPコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    HL/SL/MWPコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1丁
    94日以内出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。仕様KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用適合(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4トラスコ品番413-8881全長(mm)296質量(g)485
  • ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    89,980税込98,978
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用トラスコ品番422-6381全長(mm)305質量(g)600圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
  • 耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)

    耐熱端子 丸形(R形)

    JST(日本圧着端子製造)
    63,980税込70,378
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ JST(日本圧着端子製造)

    絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ

    JST(日本圧着端子製造)
    22,980税込25,278
    1パック(1000個)
    64日以内出荷
    幅(mm)6.3全長(mm)20.5種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状板形寸法E(mm)8寸法l(mm)9.5寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514相手タブ厚(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    99,980税込109,978
    1箱(240個)
    92日以内出荷
    極数3寸法A(mm)10.16寸法B(mm)17.74寸法C(mm)29.16キーイングYRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    899税込989
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合圧着工具:【手動】YNT-1614【空気圧式】YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4【油圧式】BCT-0555L形状重ね合わせ用規格CSA, UL適合電線(mm2)1.04~2.63絶縁体F形 (フレア形), ストレート形, ビニル絶縁付き標準色導体【AWG】#22,#20,#18,#16,#14,#12,#10 / 0.25~6.64(mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    519税込571
    1袋(10個)
    欠品中
    最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。
    タイプ1列極数4使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧600V AC/DC定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22]接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12グリーン購入法適合耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきことパネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0
  • ベース付ポスト HDSタイプトップ型 JST(日本圧着端子製造)

    ベース付ポスト HDSタイプトップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    1箱(50個)ほか
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)

    連鎖状端子

    JST(日本圧着端子製造)
    18,980税込20,878
    1セット(9000個)
    3日以内出荷
    圧着と圧接の両タイプHRコネクタ(ソケット)と嵌合するプラグ形の2.5mmピッチ電線対電線接続用コネクタです。デリバリー、コスト、品質と信頼性に優れたHRコネクタの適用によりワイヤーハーネスの標準化が図り易くなります。
    タイプ圧着・圧接HR中継ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)圧着タイプ(HR)/3、圧接タイプ(HR)/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧開閉器用圧着端子 JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子

    JST(日本圧着端子製造)
    199税込219
    1個(1個)
    3日以内出荷
    仕様低圧開閉器用種類裸圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板状端子(AF形) JST(日本圧着端子製造)

    板状端子(AF形)

    JST(日本圧着端子製造)
    819税込901
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状板形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)
    139税込153
    1袋(20個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 端子 SBHSMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SBHSMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JWPF(中継接続用)コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JWPF(中継接続用)コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    89,980税込98,978
    1袋(1000個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタZHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    22,980税込25,278
    1巻(13000個)
    64日以内出荷
    小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
    材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型端子(Rナシ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(Rナシ)

    JST(日本圧着端子製造)
    6,998税込7,698
    1パック(5個)ほか
    18日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 08SUR-08SUR-32W150 JST(日本圧着端子製造)

    08SUR-08SUR-32W150

    JST(日本圧着端子製造)
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
  • 04SUR-04SUR-32W150 JST(日本圧着端子製造)

    04SUR-04SUR-32W150

    JST(日本圧着端子製造)
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
  • S9Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S9Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    399税込439
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • S5Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S5Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    279税込307
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • S18Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S18Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    639税込703
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • S13Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S13Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    499税込549
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • KEYシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    KEYシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷
    形状アングル種類角型極数15定格電圧(V)250定格電流(A)1結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法基板実装
  • JFSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JFSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    669税込736
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)3
  • BS16Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS16Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS15Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS15Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    859税込945
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS14Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS14Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    839税込923
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS13Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    749税込824
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BH3Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BH3Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(10個)
    6日以内出荷