特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
433件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • J320Mタブハウジング パネルマウント型 JST(日本圧着端子製造)

    J320Mタブハウジング パネルマウント型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1パック(42個)ほか
    64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXXRoHS指令(10物質対応)対応
  • EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
  • 絶縁被覆付角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付角先開形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。端子形状先開形
  • JST JWPFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST JWPFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●AWG米国ワイヤゲージ規格:24●JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト ; 820-1324 820-1324 はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番 ; 820-1289 820-1289 )で使用します。 JWPFタブコンタクト ; 820-1327 820-1327 はJWPFタブハウジング(代表品番 ; 820-1282 820-1282 )で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番 ; 602-8717 602-8717 を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、 ; 688-0852 688-0852 を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 ; 820-1286 820-1286 は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1295 820-1295 は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1298 820-1298 は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1292 820-1292 は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番 ; 688-0843 688-0843 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 棒端子 JST(日本圧着端子製造)

    JST 棒端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥879~税込¥967~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • JST 非絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 非絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1パック(1000個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 端子 SYFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SYFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥15,980税込¥17,578
    1リール(4000個)
    翌々日出荷
  • JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥869~税込¥956~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥309~税込¥340~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST 基板接続用ヘッダ HLシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ HLシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • JST 圧着処理済みリード JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着処理済みリード

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • JST 圧着ピン端子 YLNシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピン端子 YLNシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。
  • JST ヘッダ VYHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ヘッダ VYHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • JST ファストン端子 メス YLN シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス YLN シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥539~税込¥593~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • JST ファストン端子 メス LTO シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス LTO シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST ファストン端子 オス Tab-on Tabシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 オス Tab-on Tabシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Tab-on Tab●絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブ厚さ:0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:20.8mm●LOMシリーズ圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)

    JST Y形圧着端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • PH crimp receptacle contact JST(日本圧着端子製造)

    PH crimp receptacle contact

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥30,980税込¥34,078
    1リール(8000個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング.JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内部で高密度配線する要件に適合するように設計されています。.特長と利点.2.0mmピッチ2~16極常に信頼性の高いコンタクトヘッダーは完全にカバーされ、かん合ハウジングに確実に正しく接続ナチュラルカラー(白)UL94V-0難燃性等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 JST 絶縁 JST(日本圧着端子製造)

    圧着ブレード端子 JST 絶縁

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造)

    圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 圧着ピギーバック端子 JST LPBシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    圧着ピギーバック端子 JST LPBシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(100個)
    当日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • WC-590 JST(日本圧着端子製造)

    WC-590

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
  • WC-121 JST(日本圧着端子製造)

    WC-121

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    SFSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • S6Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S6Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
  • LMFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    LMFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥729税込¥802
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法圧着
  • BVTシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BVTシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    6日以内出荷
  • BVAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BVAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS12Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS12Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    当日出荷
  • B9Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B9Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
  • B20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B20Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
  • XAシリーズコネクタレセプタクル JST(日本圧着端子製造)

    XAシリーズコネクタレセプタクル

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(1000個)ほか
    34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付板状端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付板状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付板状端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(1000個)ほか
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • J320Mタブハウジング フリーハンキング型 JST(日本圧着端子製造)

    J320Mタブハウジング フリーハンキング型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1パック(100個)
    64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J310Dタブハウジング フリーハンキング型 JST(日本圧着端子製造)

    J310Dタブハウジング フリーハンキング型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1パック(100個)ほか
    64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応