433件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着ブレード端子 JST AFシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造)

    圧着ブレード端子 JST AFシリーズ 絶縁

    JST(日本圧着端子製造)
    28,980税込31,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • 圧着ピギーバック端子 ABB FIFDシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造)

    圧着ピギーバック端子 ABB FIFDシリーズ 絶縁

    JST(日本圧着端子製造)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ピギーバック端子 JST FVDDFMシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造)

    圧着ピギーバック端子 JST FVDDFMシリーズ 絶縁

    JST(日本圧着端子製造)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHプリント基板用ボックス型2極 JST(日本圧着端子製造)

    VHプリント基板用ボックス型2極

    JST(日本圧着端子製造)
    5,998税込6,598
    1袋(200個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    当日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • WC-700M JST(日本圧着端子製造)

    WC-700M

    JST(日本圧着端子製造)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WC-491 JST(日本圧着端子製造)

    WC-491

    JST(日本圧着端子製造)
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WC-244 JST(日本圧着端子製造)

    WC-244

    JST(日本圧着端子製造)
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
  • WC-122 JST(日本圧着端子製造)

    WC-122

    JST(日本圧着端子製造)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WC-121 JST(日本圧着端子製造)

    WC-121

    JST(日本圧着端子製造)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    SFSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    849税込934
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • S2Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S2Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • S28Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S28Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    899税込989
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • LPFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    LPFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    689税込758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法圧着
  • BS20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS20Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS18Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS18Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • J300シリーズ/J310Dコネクター ヘッダーサイド型 JST(日本圧着端子製造)

    J300シリーズ/J310Dコネクター ヘッダーサイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    12,980税込14,278
    1パック(56個)
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
  • B34Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B34Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • B21Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B21Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • J300シリーズ/J310Dコネクター ヘッダートップ型 JST(日本圧着端子製造)

    J300シリーズ/J310Dコネクター ヘッダートップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    15,980税込17,578
    1パック(108個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    8,798税込9,678
    1袋(1000個)ほか
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    7,798税込8,578
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    67,980税込74,778
    1パック(175個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、白、(スプリング)ステンレスキーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J5000シリーズリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J5000シリーズリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    7,698税込8,468
    1パック(50個)ほか
    64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • J5000シリーズタブハウジング パネルマウント型 JST(日本圧着端子製造)

    J5000シリーズタブハウジング パネルマウント型

    JST(日本圧着端子製造)
    6,498税込7,148
    1パック(40個)ほか
    64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • J320Sヘッダー トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    J320Sヘッダー トップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    22,980税込25,278
    1パック(120個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J320Mヘッダートップ型 JST(日本圧着端子製造)

    J320Mヘッダートップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    15,980税込17,578
    1パック(84個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J310Sリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J310Sリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    8,598税込9,458
    1パック(100個)ほか
    64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)

    J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)

    JST(日本圧着端子製造)
    21,980税込24,178
    1パック(1000個)
    64日以内出荷
    材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
  • J2000シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J2000シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1パック(108個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J1100シリーズリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J1100シリーズリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    9,898税込10,888
    1パック(250個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • HL/SL/MWPコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    HL/SL/MWPコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1丁
    94日以内出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。仕様KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用適合(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4トラスコ品番413-8881全長(mm)296質量(g)485
  • ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    89,980税込98,978
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用トラスコ品番422-6381全長(mm)305質量(g)600圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
  • 耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)

    耐熱端子 丸形(R形)

    JST(日本圧着端子製造)
    63,980税込70,378
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ JST(日本圧着端子製造)

    絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ

    JST(日本圧着端子製造)
    22,980税込25,278
    1パック(1000個)
    64日以内出荷
    幅(mm)6.3全長(mm)20.5種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状板形寸法E(mm)8寸法l(mm)9.5寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514相手タブ厚(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    99,980税込109,978
    1箱(240個)
    92日以内出荷
    極数3寸法A(mm)10.16寸法B(mm)17.74寸法C(mm)29.16キーイングYRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    899税込989
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合圧着工具:【手動】YNT-1614【空気圧式】YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4【油圧式】BCT-0555L形状重ね合わせ用規格CSA, UL適合電線(mm2)1.04~2.63絶縁体F形 (フレア形), ストレート形, ビニル絶縁付き標準色導体【AWG】#22,#20,#18,#16,#14,#12,#10 / 0.25~6.64(mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    519税込571
    1袋(10個)
    欠品中
    最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。
    タイプ1列極数4使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧600V AC/DC定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22]接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12グリーン購入法適合耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきことパネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0
  • ベース付ポスト HDSタイプトップ型 JST(日本圧着端子製造)

    ベース付ポスト HDSタイプトップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    1箱(50個)ほか
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定