1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = メス併用 = SHLD / SHLVコネクタハウジングシリーズ = SHLD, SHLV最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 40mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃UL、CSA. 基板用コネクタ SHLVコンタクト. The JST SHLD series contacts features gold or nickel contact plating. Female type contacts are suitable for wire sizes: 0.03 mm2- 0.08 mm2. LVDSに適応 PDPや液晶TVなどの内部信号用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷