211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(1000個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = VLコネクタハウジングシリーズ = VL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 10 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119&#x27;) 820-1119/、< 820-1113&#x27;) 820-1113/、< 820-1122&#x27;) 820-1122/、及び< 820-1125&#x27;) 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119&#x27;) 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113&#x27;) 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122&#x27;) 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125&#x27;) 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(250個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス BHS シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:BHS●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン66●オス・メス:メス●コネクタタイプ:圧着端子●最小ワイヤサイズAWG:28AWG●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●長さ:7.5mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm)7.86 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)3.96 極数2 シリーズVHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
79 税込87
当日出荷

仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック シリーズXA, XAD, XAG, XM 最大電流(A)3 適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max20 オス・メスメス 併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1袋(100個)
389 税込428
当日出荷

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)7.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷

シリーズPA 適合電線(mm2)Max0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品PALコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)25 最大動作温度(℃)+85, +85 最小動作温度(℃)-25
1袋(50個)
219 税込241
当日出荷

シリーズSXM RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max24 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品非挿入や切断に対する保護を強化します
1袋(70個)
309 税込340
当日出荷

仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。 シリーズZH, ZM 適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min32 オス・メスメス 併用可能製品ZH / ZMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1セット(50個)
159 税込175
当日出荷

仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)9.8 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
78 税込86
当日出荷

仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)12.3 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック シリーズXA, XAD, XM, XMA 適合電線(mm2)Min0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1袋(50個)
399 税込439
当日出荷

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)9.8 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷

仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)14.8 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数5 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
98 税込108
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SSHシリーズ
エコ商品
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm)11.82 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)3.96 極数3 シリーズVHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
78 税込86
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST ギボシ端子/圧着端子 1 → 6mm2, 16 → 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = CVDAGF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGブレット直径 = 3.96mm色 = 青JST絶縁バレット圧着端子. 様々なワイヤサイズが揃った、オス及びメスの絶縁バレット圧着端子です。 このはんだ不要絶縁バレット圧着端子は、スズめっき銅製のスリーブ、スズめっき黄銅端子、そしてカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

シリーズXH 適合電線(mm2)Min0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min30、Max26 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品XHコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)20 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 1列 SMR-04V-B
エコ商品
仕様UL,CSA,TUV. 日本圧着端子製造 SM シリーズコネクタ. SMシリーズは、2.5mmピッチの電線対電線用コネクタで、高密度・微電流の用途で信頼性の高い性能を発揮します。. 特長. 高い接触圧. 信頼性の高いハウジング構造. 各種パネルに取り付け可能. アームロック機構を搭載 極数4 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 1列 XARR-02V
エコ商品
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造 極数2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)17.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)14.8 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数5 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷

仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証 長さ(mm)10 幅(mm)5.8 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズPA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 1列 XARR-04V
エコ商品
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造 極数4 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
269 税込296
当日出荷

仕様このコネクタは、コンパクトな低プロファイルタイプで、高さは1.4 mm、幅は4.3 mm、ピッチは1.2 mmの電線対基板コネクタです。トップエントリ、サイドフィードタイプ DC電源用コネクタ ピックアンドプレース装置の吸引ノズルに対応 シリーズACH 適合電線(mm2)Min0.05 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min30 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ACHコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)20 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計 長さ(mm)7 幅(mm)8.1 ピッチ(mm)2 極数2 シリーズJWPF 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品JWPFシリーズタブコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
999 税込1,099
当日出荷

長さ(mm)9.4 幅(mm)6.3 ピッチ(mm)2 極数2 シリーズPA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PALコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(50個)
579 税込637
当日出荷

仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。 長さ(mm)13.4 幅(mm)6.3 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズPA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PALコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(50個)
679 税込747
欠品中

仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド 長さ(mm)9.5 幅(mm)3.8 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズEH 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
81 税込89
当日出荷

仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。 長さ(mm)11.4 幅(mm)6.3 ピッチ(mm)2 極数3 シリーズPA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PALコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(50個)
809 税込890
当日出荷

仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計 長さ(mm)6.7 幅(mm)5.5 ピッチ(mm)2 極数2 シリーズJWPF 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
549 税込604
当日出荷

仕様JST 1.0 mm NSH圧着ソケットコンタクト. NSHシリーズSSHLサイズ28-32 AWG圧着ソケットコンタクトは、NSHシリーズ1.0 mm圧着ソケットハウジングに使用します。 品番 ; 906-0058 906-0058 及び ; 906-0067 906-0067 は30 AWG圧着処理済みリードです。 シリーズNSH, SHL 最大電流(A)1 適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min32、Max28 オス・メスメス 併用可能製品NSH / SHLコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)50 最大動作温度(℃)+85, +85
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 3極 1列 XARR-03V
エコ商品
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造 極数3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷

1袋(50個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)22.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷

仕様BHシリーズ圧着コンタクト シリーズBH, BHM 適合電線(mm2)Min0.08 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品BH / BHMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
469 税込516
翌々日出荷