材質ナイロン6
色ナチュラル(白)
規格UL94V-0
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
形態バラ状
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)1.7~3.0
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
スカッタブル実装が可能
ボックス型リーフコンタクト使用
小形大容量コネクタ
誤挿入防止、確実なロック機構
材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)250
定格電流(A)10(AWG#16使用時)
仕様ジェンダー = メス併用 = NV / VHコネクタハウジングシリーズ = NV, VH最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(100個)
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラル
ピッチ(mm)3.96
極数8
シリーズVH
定格電流(A)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向トップエントリー
1袋(5個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラル
ピッチ(mm)3.96
極数6
シリーズVH
定格電流(A)10
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向トップエントリー
1袋(5個)
¥430
税込¥473
当日出荷
仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラル
ピッチ(mm)3.96
極数10
シリーズVH
定格電流(A)10
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラル
ピッチ(mm)3.96
極数6
シリーズVH
定格電流(A)10
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向トップエントリー
1袋(5個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:NV / VHコネクタハウジング●シリーズ:BVH●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3500個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
関連キーワード