仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = ZHコネクタハウジングシリーズ = ZH最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック
シリーズXA, XAD, XM, XMA
適合電線(mm2)Min0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
1袋(50個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ピッチ(mm)2.5
材質66ナイロン
定格電圧(V)MAX250V AC・DC
定格電流(A)MAX3A AC・DC
絶縁抵抗(MΩ)500
適合パネル厚さ(mm)0.5~1.8
適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.5
適合電線範囲 AWG(#)#28~#20
耐電圧(V)AC1500(1分間)
仕様JST 1.0 mm NSH圧着ソケットコンタクト. NSHシリーズSSHLサイズ28-32 AWG圧着ソケットコンタクトは、NSHシリーズ1.0 mm圧着ソケットハウジングに使用します。 品番 ; 906-0058 906-0058 及び ; 906-0067 906-0067 は30 AWG圧着処理済みリードです。
シリーズNSH, SHL
最大電流(A)1
適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Min32、Max28
オス・メスメス
併用可能製品NSH / SHLコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)50
最大動作温度(℃)+85, +85
1袋(10個)
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PUDコネクタハウジングシリーズ = PUD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWGJST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥56
税込¥62
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SHLD / SHLVコネクタハウジングシリーズ = SHLD, SHLV最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 40mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃UL、CSA. 基板用コネクタ SHLVコンタクト. The JST SHLD series contacts features gold or nickel contact plating. Female type contacts are suitable for wire sizes: 0.03 mm2- 0.08 mm2. LVDSに適応 PDPや液晶TVなどの内部信号用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = オス併用 = XA / XADコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様BHシリーズ圧着コンタクト
シリーズBH, BHM
適合電線(mm2)Min0.08
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品BH / BHMコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:XA / XADコネクタハウジング●シリーズ:XA●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.33mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタZEシリーズ1.5 mmコンタクト及びケーブルアセンブリ. < 820-1387') 820-1387/ 0.8~1.2 mmの絶縁材径を持つワイヤサイズ0.08~0.21 mm2 (28~24 AWG)に対応する、ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルコンタクト。 < 820-1396') 820-1396/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ150 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 < 820-1399') 820-1399/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ300 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 ZEシリーズの手動圧着工具については、品番< 819-2728') 819-2728/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。
シリーズSH
定格電流(A)1
ケーブル長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子1:メス、2:メス、2:SH
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(mm2)0.08
1袋(10個)
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SHDコネクタハウジングシリーズ = SHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 28AWG1.0 mm SHDシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番< 752-1686') 752-1686/を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズコンタクト. 電線対基板SHDコネクタ製品シリーズコンタクトは、ロック機構を組み込んだ設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = ZEコネクタハウジングシリーズ = ZE最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 40mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃ZEシリーズ1.5 mmコンタクト及びケーブルアセンブリ. < 820-1387') 820-1387/ 0.8~1.2 mmの絶縁材径を持つワイヤサイズ0.08~0.21 mm2 (28~24 AWG)に対応する、ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルコンタクト。 < 820-1396') 820-1396/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ150 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 < 820-1399') 820-1399/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ300 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 ZEシリーズの手動圧着工具については、品番< 819-2728') 819-2728/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:SHコネクタハウジング●シリーズ:SH●最小ワイヤサイズmm2:0.03mm2●端子方法:圧着処理済み●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●終端済みの圧着リード線. JST製のこの終端済みリードシリーズは、SSH-003T-P0.2圧着端子を備え、1 mmピッチの圧着端子ハウジングに適合します。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤いジャケットに収納されています。 JSTメス端子終端済み圧着リードに、スズコンタクトプレートを備え、りん青銅コンタクト素材が使用されています。. 長さ:. このシリーズには、長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 、 ; 166-7292 166-7292 、 ; 166-7293 166-7293 )又は300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 、 ; 166-7339 166-7339 、 ; 166-7340 166-7340 )の2種類があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具
シリーズRCY
最大電流(A)3
適合電線(mm2)Min0.08、Max0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22
オス・メスメス
併用可能製品RCYコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)85
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
関連キーワード