58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ 材質りん青銅 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 電線被覆外径(mm)1.2~1.9 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品 材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 形態バラ状 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線被覆外径(mm)1.7~3.0
1パック(100個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX10 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6 仕様RoHS対応品
1セット(100個)ほか
359 税込395
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V 材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 仕様RoHS対応品
1セット(100個)ほか
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 トラスコ品番413-7680 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g)3.8 使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧250V 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22 電線被覆外径(mm)1.0~1.9 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
399 税込439
当日出荷

ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理) ピッチ(mm)2 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
形状オス 材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理) ピッチ(mm)6.2 定格電圧(V)600(MAX) 定格電流(A)20(MAX)
1袋(100個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 定格電圧MAX300V 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品 材質黄銅・6ナイロン 使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)11 規格Listed E42024Certified LR 20812 定格電圧(V)300 AC・DC
1パック(500個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)ファストン端子
#187平型ファストン端子です。AWG22-18(0.3-0.75SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】/【SA-25】が使用できます。メス側は【LTO-41T-187N】です。
仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG22~AWG18●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個 アズワン品番67-0403-39
1個
30 税込33
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)ファストン端子
#110平型ファストン端子です。AWG20-16(0.5-1.25SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】をお使いください。メス側は【LTO-41T-110N】です。
仕様●内容:ファストン端子(オス)●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG16●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個 アズワン品番67-0403-11
1個
30 税込33
当日出荷

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)HLコネクタ用ピンコンタクト
トラスコ品番413-7710 材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理) 質量(g)14 定格電流(A)MAX7 適合電線(mm2)0.3~0.75 電線被覆外径(mm)1.5~2.2 適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(100個)
559 税込615
当日出荷

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 トラスコ品番421-8353 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g)17 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)7 適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18 電線被覆外径(mm)1.5~2.2 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
639 税込703
当日出荷


JST(日本圧着端子製造)LGMシリーズ
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 適合電線(mm2)0.5~2 電線被覆外径(mm)2.6~3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)20~14
1セット(100個)
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)LGFシリーズ
エコ商品
種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)ファストン端子 メス
日本圧着端子製の250シリーズ差込型端子。自動車の配線などに良く使われており幅の違ういくつかの種類があります。この#250の他、#110、#187があります。
仕様●パッケージ:内容:#250ファストン端子●適用電線範囲(撚線):適用電線範囲(AWG):電線被覆外形:材質:表面処理:入数:1個 アズワン品番67-0459-56
1個
30 税込33
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)BSMシリーズ
材質/仕上りん青銅/すずめっき(リフロー処理) 適合電線(mm2)0.13~0.5 電線被覆外径(mm)1.3~2.5 適合電線範囲 AWG(#)26~20
1袋(100個)
629 税込692
欠品中

1袋(10個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
19,980 税込21,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(450個)ほか
69,980 税込76,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
16,980 税込18,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J310シリーズタブコンタクト(バラ品)
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)M 電線被覆外径(mm)1.2~2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5 適合電線範囲 AWG(#)24~20
1パック(1000個)
19,980 税込21,978
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J308シリーズタブコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)L 電線被覆外径(mm)1.8~2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25 適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(3300個)
58,980 税込64,878
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)M 電線被覆外径(mm)1.2~2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5 適合電線範囲 AWG(#)24~20
1パック(1000個)
21,980 税込24,178
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J311シリーズタブコンタクト(バラ品)
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)L 電線被覆外径(mm)1.8~2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25 適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(1000個)
19,980 税込21,978
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J307シリーズタブコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)M 電線被覆外径(mm)1.2~2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5 適合電線範囲 AWG(#)24~20
1パック(3500個)
59,980 税込65,978
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J301シリーズリセプタクルコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)L 電線被覆外径(mm)1.8~2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~0.75 適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(3200個)
49,980 税込54,978
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J300シリーズリセプタクルコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)M 電線被覆外径(mm)1.2~2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5 適合電線範囲 AWG(#)24~20
1パック(3700個)
59,980 税込65,978
64日以内出荷

1パック(100個)ほか
7,898 税込8,688
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズタブコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(450個)ほか
56,980 税込62,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1400個)
49,980 税込54,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)