仕様シリーズ = SHLVピッチ = 0.5mmコンタクト数 = 21行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 30 V ac/dcJST SHLVシリーズシュラウド基板ヘッダ. JSTのフルシュラウドストレート(トップエントリ)及びライトグル(サイドエントリ)表面実装基板ヘッダです。この2列ヘッダのケーブルピッチは1.0 mm、基板実装ピッチは0.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
こんなお得な商品も!

閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
使用温度範囲(℃)-25~+90
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
形態バラ状
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)1.7~3.0
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子
端子形状平形
材質(端子)黄銅/すずめっき
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
仕様RoHS対応品
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック
シリーズXA, XAD, XAG, XM
最大電流(A)3
適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Max20
オス・メスメス
併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)85
1袋(100個)
¥389
税込¥428
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
形状オス
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)
ピッチ(mm)6.2
定格電圧(V)600(MAX)
定格電流(A)20(MAX)
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
定格電圧MAX300V
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗1000MΩ以上
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)250
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)300(Max)
定格電流(A)10(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
規格UL listed E42024
種類裸圧着端子
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)150
定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)10
絶縁抵抗1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
#110平型ファストン端子です。AWG20-16(0.5-1.25SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】をお使いください。メス側は【LTO-41T-110N】です。
仕様●内容:ファストン端子(オス)●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG16●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個
アズワン品番67-0403-11
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
端子形状角形
種類差込型接続端子
ピッチ(mm)2.5
材質66ナイロン
定格電圧(V)MAX250V AC・DC
定格電流(A)MAX3A AC・DC
絶縁抵抗(MΩ)500
適合パネル厚さ(mm)0.5~1.8
適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.5
適合電線範囲 AWG(#)#28~#20
耐電圧(V)AC1500(1分間)
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
適合電線(mm2)0.5~2
電線被覆外径(mm)2.6~3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)20~14
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-25~+90
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズXL
適合電線(mm2)Min0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Min20、Max16
結線方法圧着
併用可能製品XLコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
¥769
税込¥846
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296
材質/仕上りん青銅/すずめっき(リフロー処理)
適合電線(mm2)0.13~0.5
電線被覆外径(mm)1.3~2.5
適合電線範囲 AWG(#)26~20
1袋(100個)
¥629
税込¥692
当日出荷
シリーズXL
表面処理コンタクト:錫
適合電線(mm2)(Min)0.5
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
併用可能製品XLコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
特価
¥639
税込¥703
当日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様LRBシリーズ圧着端子. JST非絶縁スズめっき圧着端子は黄銅製で、長持ちするように品質が念頭に置かれています。
厚さ(mm)0.6
全長(mm)21
シリーズLRB
適合電線(mm2)Min0.5
リング内径(Φmm)4.3
絶縁方式非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Min20
スタッド径M4
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。
仕様KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用
適合(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4
トラスコ品番413-8881
全長(mm)296
質量(g)485
1丁
¥59,980
税込¥65,978
94日以内出荷
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)L
電線被覆外径(mm)1.8~2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25
適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(3300個)
¥58,980
税込¥64,878
64日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ