カテゴリ

  • 制御機器(26)
    • 基板用コネクタ(14)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(4)
    • ナイロンコネクタ用コンタクト(1)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(7)
  • 作業工具(1)
    • 圧着工具本体(1)
絞り込み
  • ブラック(2)
  • ホワイト(3)
極数
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 15(1)
  • 18(2)
定格電流(A)
  • 3(2)
  • 10(1)
定格電圧(V)
  • 250(2)
  • 300(1)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • エンジニア(1)
  • SENSIRION(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JST SM」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
97税込107
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
75税込83
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
HLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造)HLコネクタ用ピンコンタクトJST(日本圧着端子製造)
559税込615
1セット(100個)
当日出荷
トラスコ品番413-7710材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)質量(g)14定格電流(A)MAX7適合電線(mm2)0.3~0.75電線被覆外径(mm)1.5~2.2適合電線範囲 AWG(#)22~18
BSMシリーズ JST(日本圧着端子製造)BSMシリーズJST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋(100個)
当日出荷
材質/仕上りん青銅/すずめっき(リフロー処理)適合電線(mm2)0.13~0.5電線被覆外径(mm)1.3~2.5適合電線範囲 AWG(#)26~20
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
41税込45
1パック(10個)
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
JST 端子 SMFシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SMFシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
829税込912特価
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
68,980税込75,878
1本
当日出荷
全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805適合電線UL1007#26、UL1007#24(#22)
XLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)XLPシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
229税込252
1セット(10個)ほか
当日出荷
すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)5定格電圧(V)150定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
BHFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BHFシリーズJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
359税込395
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
62税込68
1パック(10個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズJST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズJST(日本圧着端子製造)
559税込615
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JST 自動車用コネクタ CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 自動車用コネクタ CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)
3,898税込4,288
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ NSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ NSHシリーズJST(日本圧着端子製造)
859税込945
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC / FFC コネクタ JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタJST(日本圧着端子製造)
2,698税込2,968
1セット(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
JST 端子 SBHSMシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SBHSMシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ SHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ SHDシリーズJST(日本圧着端子製造)
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ Phコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ PhコネクタJST(日本圧着端子製造)
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
JST 基板接続用ヘッダ PAシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PAシリーズJST(日本圧着端子製造)
129,800税込142,780
1リール(1000個)
7日以内出荷
JST 自動車用コネクタ HCHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 自動車用コネクタ HCHシリーズJST(日本圧着端子製造)
3,698税込4,068
1セット(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ ZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
プリント基板用コネクタ(2極 赤) JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ(2極 赤)JST(日本圧着端子製造)
24税込26
1個
7日以内出荷
小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)赤色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型
JST ヘッダ SURシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ヘッダ SURシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ BHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ BHシリーズJST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:BH●ピッチ:8mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:600 V ac/dc●BHシリーズサイドコネクタRoHS指令(10物質対応)対応