4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 トラスコ品番413-7680 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g)3.8 使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧250V 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22 電線被覆外径(mm)1.0~1.9 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
399 税込439
当日出荷

薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 絶縁抵抗1000MΩ以上 適合電線範囲 AWG(#)32~22
1袋(10個)ほか
188 税込207
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状トップ型 定格電流(V)3A 適合電線範囲 AWG(#)30~22
1セット(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧250V 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 適合電線AWG#30~#22 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)