32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 24コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = ナイロンJST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 22コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫端子方法 = はんだ品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 40コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 13コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 26コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = ナイロン品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 14コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃JST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 30コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 33コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = ナイロン品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 30コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意 ピッチ(mm)0.5 極数12 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 ac/dc 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-25 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1セット(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 26コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 16コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 30コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 20コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 14コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 15コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 16コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 22コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 20コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 14コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 22コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 12コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

関連カテゴリ