カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • スケッチャーズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jst eh」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
529税込582
1袋(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
EHコネクタ用コンタクト JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用コンタクトJST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
399税込439
1セット(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
62税込68
1パック(10個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
41税込45
1パック(10個)ほか
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
98税込108
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
4,698税込5,168
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
359税込395
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(10個)
6日以内出荷
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
EHコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)EHコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 12極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 12極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポスト トップ型ピッチ(mm)2.5定格250V AC・DCピン数(ピン)12極適合電線AWG32~AWG22入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 10極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 10極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
729税込802
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポスト サイド型ピッチ(mm)2.5定格250V AC・DCピン数(ピン)10極適合電線AWG32~AWG22入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
JST 計装ケーブル JST(日本圧着端子製造)JST 計装ケーブルJST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(100個)
翌々日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7531材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型極数7寸法A(mm)15定格電流(A)3寸法B(mm)20絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
S13Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)S13BシリーズJST(日本圧着端子製造)
499税込549
1袋(10個)
6日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ EHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ EHシリーズJST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
JST IDBH-HR-12 IDC終端処理用工具 JST(日本圧着端子製造)JST IDBH-HR-12 IDC終端処理用工具JST(日本圧着端子製造)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:IDC●コンタクト間隔:2.5mm●EHシリーズIDC工具. 頑丈かつ軽量で使いやすい手動工具で、2.5 mmピッチIDCソケット(品番311-6287及び311-6467)への確実なワイヤ終端処理が可能 終端処理サイクルが完了するごとに、コネクタが次の位置に自動的にスライドRoHS指令(10物質対応)対応
JST IDCコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタJST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST IDCコネクタ HRシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタ HRシリーズJST(日本圧着端子製造)
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 シリーズ:HR 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 )RoHS指令(10物質対応)対応