カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • SPARKFUN(41)
  • 三ヶ島製作所(4)
  • Intelligent LED Solutions(3)
  • OSRAM(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • ELPA(1)
  • BMW(1)
  • AMPHENOL(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jst el」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3EJST(日本圧着端子製造)
869税込956
1袋(50個)
予約販売
仕様UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性シリーズEL最大電流(A)5適合電線(mm2)Min0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min26,、Max20結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ELコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)90
JST 圧着ピンコンタクト ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト ラチェットJST(日本圧着端子製造)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
JST 丸形圧着端子 FV5.5-5A YELLOW, 黄 JST(日本圧着端子製造)JST 丸形圧着端子 FV5.5-5A YELLOW, 黄JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
予約販売
仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁幅 = 9.5mmスタッドサイズ = M5色 = 黄全長 = 26.2mm厚さ = 1mm
ELコネクタ用リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)ELコネクタ用リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)ELコネクタ用プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
ELコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)ELコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296質量(g)485
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら