カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • ナイロンコネクタ(12)
    • 基板用コネクタ(2)
    • コネクタ専用工具(4)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
極数
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
定格電流(A)
  • 7(1)
  • 10(4)
定格電圧(V)
  • 150(1)
  • 250(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jst vh」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストトップ型 7ピン(10個入) JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストトップ型 7ピン(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入) JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入)JST(日本圧着端子製造)
839税込923
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入) JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入)JST(日本圧着端子製造)
659税込725
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 端子 VHコンタクト JST(日本圧着端子製造)JST 端子 VHコンタクトJST(日本圧着端子製造)
24,980税込27,478
1リール(3500個)
翌々日出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:NV / VHコネクタハウジング●シリーズ:BVH●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
引抜き工具 JST,VH シリーズ JST(日本圧着端子製造)引抜き工具 JST,VH シリーズJST(日本圧着端子製造)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ:VH●VHシリーズ工具. 圧着コンタクトSVH-21T-P1.1用の抜き取り工具と圧着工具。長期のサービスと簡単な操作を実現する高い品質を念頭に製造されています。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
5,698税込6,268
1パック(150個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
VHプリント基板用ボックス型2極 JST(日本圧着端子製造)VHプリント基板用ボックス型2極JST(日本圧着端子製造)
5,998税込6,598
1袋(200個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
VHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入りJST(日本圧着端子製造)
2,698税込2,968
1セット(100個)
当日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
VHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1セット(100個)
当日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
XLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)XLPシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
229税込252
1セット(10個)ほか
当日出荷
すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)5定格電圧(V)150定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
ピン抜きベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ピン抜きベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
VAコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VAコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
66,980税込73,678
1本
当日出荷
全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1トラスコ品番413-8821寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
SVHシリーズ JST(日本圧着端子製造)SVHシリーズJST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1袋(4500個)
6日以内出荷