「llm-41t-p1.3e」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX10 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
仕様RoHS対応品
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
寸法B(mm)24.6
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
定格電流(A)MAX10 AC・DC
仕様RoHS対応品
材質ナイロン6・UL94V-0
色白
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
耐電圧AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)26~16
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
関連キーワード