カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(886)
  • MAZDA(マツダ)(211)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • ホンダ(40)
  • エスコ(35)
  • CKD(31)
  • 長野計器(21)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(20)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • 大阪魂(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • 堀内機械(13)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
  • 三木プーリ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • 三共製作所(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-7b」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
PHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(100個)
翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.0mmピッチ。トラスコ品番413-8376材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型極数7寸法A(mm)12定格電流(A)2寸法B(mm)15.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 S7B-EH (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 S7B-EH (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数7シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 S7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 S7B-PH-SM4-TB(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定ピッチ(mm)2極数7シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1mm 1列 SHR-07V-S-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1mm 1列 SHR-07V-S-BJST(日本圧着端子製造)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)10幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数7シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ Phコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ PhコネクタJST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
XHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)3定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1000適合電線範囲 AWG(#)28~22
PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0JST(日本圧着端子製造)
689税込758
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
569税込626
1パック(10個)
当日出荷から93日以内出荷
ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)ZHコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
199税込219特価
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型7極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型7極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型7極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型7極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
569税込626
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら