仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合
ピッチ(mm)2.5
極数12
シリーズNH
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
材質ナイロン6
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
定格電圧(V)250 AC・DC
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
仕様クリンチなし、RoHS対応品
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル
規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086
耐電圧AC 1500V・1分間
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)
¥689
税込¥758
当日出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ベース付ポスト(トップ型)●ピン数:12極●定格:250V-3A●適合電線:AWG30~AWG22●入数:1個
アズワン品番67-0401-22
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
関連キーワード