カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • タカチ電機工業(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • uni(三菱鉛筆)(8)
  • VISHAY(8)
  • 三菱マテリアル(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • イマオコーポレーション(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • 小杉善(5)
  • 室本鉄工(4)
  • イメージニクス(4)
  • A&D(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • エレポン化工機(3)
  • オイレス工業(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-20」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズJST(日本圧着端子製造)
32,980税込36,278
1箱(250個)
7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズJST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1袋(150個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
BS20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(10個)
6日以内出荷
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
B20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHDコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)