2ページ目:

83件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dialight LED表示灯  17.5mm 24 V dc DIALIGHTDialight LED表示灯 17.5mm 24 V dcDIALIGHT
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC24端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)16リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)4900材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルフラッシュベゼル色電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15
Dialight LED表示灯  17.5mm 5 V dc DIALIGHTDialight LED表示灯 17.5mm 5 V dcDIALIGHT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC5端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)80リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)800材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel PlatedRoHS指令(10物質対応)対応各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルロープロファイルベゼル色電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15
Dialight LED表示灯  9mm 24 V dc DIALIGHTDialight LED表示灯 9mm 24 V dcDIALIGHT
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Dialight LED表示灯  9mm 12 V dc DIALIGHTDialight LED表示灯 9mm 12 V dcDIALIGHT
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 9mm電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 15 mA強度 = 90 mcd長さ = 48.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Dialight LED電球  定格電圧:28 V dc DIALIGHTDialight LED電球 定格電圧:28 V dcDIALIGHT
759税込835
1個
7日以内出荷
長さ(mm)28.75定格電圧(V)DC28保存温度(℃)-40~100寿命100000h定格電流(mA)7.5直径(mm)10チップタイプシングルチップ各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-30~85電球サイズ(mm)9電球ベースBA9s
インジケータ電球ホルダ Dialight DIALIGHTインジケータ電球ホルダ DialightDIALIGHT
4,610税込5,071
1個
5日以内出荷
インジケータ レンズ Dialight DIALIGHTインジケータ レンズ DialightDIALIGHT
1,660税込1,826
1個
7日以内出荷
ダイアライト 基板用LED表示灯 3色 スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 3色 スルーホール実装DIALIGHT
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様LED色:赤●LED数:3●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:6●ビュー角:38 °●主波長:625 nm●LED配置:直角●寸法:14.62 x 4.97 x 10.17mm●長さ:14.62mm●幅:4.97mm●高さ:10.17mm●強度:12.6mcd●Dialight 570-0100シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の570-0100シリーズは、3レベルの基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 570-0100には、黒色のプラスチック製ハウジングに3個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。 570-0100には、赤色、黄色、緑色の様々な組み合わせが用意されています。. 570-0100基板LEDインジケータの機能: 3レベル(LED 3個分の高さ) スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494との互換性ありRoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯DIALIGHT
9,198税込10,118
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ DIALIGHTメモリDIALIGHT
349税込384
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーマネージメント DIALIGHTパワーマネージメントDIALIGHT
249税込274
1個
翌々日出荷
609-1312-140F DIALIGHT609-1312-140FDIALIGHT
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
609-1112-140F DIALIGHT609-1112-140FDIALIGHT
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
586-2406-205F DIALIGHT586-2406-205FDIALIGHT
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
571-0133-100F DIALIGHT571-0133-100FDIALIGHT
369税込406
1個
7日以内出荷
571-0122-100F DIALIGHT571-0122-100FDIALIGHT
369税込406
1個
7日以内出荷
570-0100-222F DIALIGHT570-0100-222FDIALIGHT
539税込593
1個
翌々日出荷
570-0100-132F DIALIGHT570-0100-132FDIALIGHT
489税込538
1個
7日以内出荷
559-6101-007F DIALIGHT559-6101-007FDIALIGHT
619税込681
1個
7日以内出荷
559-5201-007F DIALIGHT559-5201-007FDIALIGHT
419税込461
1個
翌々日出荷
559-5101-007F DIALIGHT559-5101-007FDIALIGHT
389税込428
1個
翌々日出荷
559-3501-007F DIALIGHT559-3501-007FDIALIGHT
749税込824
1個
翌々日出荷
559-0303-007F DIALIGHT559-0303-007FDIALIGHT
419税込461
1個
7日以内出荷
559-0103-007F DIALIGHT559-0103-007FDIALIGHT
459税込505
1個
7日以内出荷
555-4001F DIALIGHT555-4001FDIALIGHT
759税込835
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
553-0222-200F DIALIGHT553-0222-200FDIALIGHT
369税込406
1個
7日以内出荷
553-0212-200F DIALIGHT553-0212-200FDIALIGHT
379税込417
1個
7日以内出荷
553-0112F DIALIGHT553-0112FDIALIGHT
369税込406
1個
7日以内出荷
553-0112-200F DIALIGHT553-0112-200FDIALIGHT
449税込494
1個
7日以内出荷
553-0111F DIALIGHT553-0111FDIALIGHT
349税込384
1個
7日以内出荷
553-0111-200F DIALIGHT553-0111-200FDIALIGHT
349税込384
1個
7日以内出荷
551-1207F DIALIGHT551-1207FDIALIGHT
239税込263
1個
7日以内出荷
551-1107F DIALIGHT551-1107FDIALIGHT
239税込263
1個
翌々日出荷
551-0607F DIALIGHT551-0607FDIALIGHT
259税込285
1個
翌々日出荷
551-0307F DIALIGHT551-0307FDIALIGHT
199税込219
1個
翌々日出荷
550-2407F DIALIGHT550-2407FDIALIGHT
159税込175
1個
翌々日出荷
550-1307F DIALIGHT550-1307FDIALIGHT
219税込241
1個
翌々日出荷