「はんだスタンド」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED色 = 赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.8 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 10mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
LED色 = 緑。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.2 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.2 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 / 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード