1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。
用途SUH310、SUS310S、異材溶接用 仕様【エクステンション(mm)】15~25 寸法(mm)エクステンション:15~25 電圧(V)100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)180~200 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 JIS規格TS316L-FB0 最大ガス流量(L/min)20 流量(L/min)シールドガス:20 伸び(%)35 引張強度(MPa)585 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB)
1箱(12.5kg)
85,980 税込94,578
4日以内出荷