オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。
溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304
適合SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/黄
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。
クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用
適合SUS309・異母材用
識別色端面/黒
こんなお得な商品も!

TIG溶接棒 ステンレス用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304
棒長(mm)1000
AWS規格A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)対応
25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。
クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
用途SUH310、SUS310S、異材継手用
JIS規格Z3321 Y310
AWS規格A5.9 ER310
伸び(%)40
引張強度(MPa)554
識別色端面/金
0.2%耐力(MPa)397
18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、
ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
用途SUS316
適合SUS316
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、
排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので溶接のままでも粒界腐食によく耐えます。
用途SUS304L
適合SUS304・304L
識別色端面/赤
SUS 309S、13Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられます。炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用
伸び(%)40
引張強度(MPa)561
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/黄緑
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用
JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)
長さ(mm)1000
伸び(%)44
引張強度(MPa)581
識別色端面/黒
0.2%耐力(MPa)433
適合SUS309・異母材
RoHS指令(10物質対応)対応
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L
長さ(mm)1000
0.2%耐力(MPa)403
適合SUS304・304L
伸び(%)46
引張強度(MPa)576
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/赤
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L
棒長(mm)1000
適合SUS316・316L
JIS規格Z3321 YS316L
伸び(%)45(一例)
引張強度(MPa)586(一例)
AWS規格A5.9 ER316L
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/緑
0.2%耐力(MPa)464(一例)
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型
その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78
色【端面】黒
伸び(%)39
引張強度(MPa)584
溶接全姿勢
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)460
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316
長さ(mm)1000
JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)
伸び(%)48
引張強度(MPa)610
AWS規格A5.9 ER316L
識別色端面/白
適合SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34
JIS規格ES316L-16
伸び(%)39
引張強度(MPa)546
AWS規格E316L-16
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)448
SUS316クラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316とSUS317と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316 クラッド鋼、異材溶接用
色端面:銀
混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06/Si:0.42/Mn:1.80/Ni:13.48/Cr:22.98/Mo:2.27
構成フラックス系統:ライム・チタニア型
伸び(%)41
引張強度(MPa)613
溶接姿勢:全姿勢
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)481
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。13cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sの溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼の異材溶接に用いられますが、炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。
用途SUS309S 異材溶接用
色端面:黄緑
混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.030/Si:0.64/Mn:1.80/Ni:13.04/Cr:24.09
構成フラックス系統:ライム・チタニア型
伸び(%)43
引張強度(MPa)594
溶接姿勢:全姿勢
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)462
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用
長さ(mm)1000
伸び(%)42
引張強度(MPa)566
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/黄緑
SUS316Lクラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316LとSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316L クラッド鋼、異材溶接用
色側面:赤、端面:銀
混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.028/Si:0.46/Mn:1.70/Ni:13.60/Cr:22.70/Mo:2.30
構成フラックス系統:ライム・チタニア型
伸び(%)40
引張強度(MPa)607
溶接姿勢:全姿勢
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)498
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ケミカルタンカーなど、ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
仕様【フラックス系統】アシッド・チタニア型
その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.061/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78
色【端面】黒
伸び(%)40
引張強度(MPa)593
溶接全姿勢
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)454
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途SUS309S 異材溶接用
色端面:黄緑
混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.025/Si:0.92/Mn:1.01/Ni:13.61/Cr:23.84
構成フラックス系統:アシッド・チタニア型
棒長(mm)300
使用棒径(mm)2.6
伸び(%)42
引張強度(MPa)567
電流範囲(A)下向:55~80/立向、上向:45~80
溶接姿勢:全姿勢
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)452
1箱(2.5kg)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型
その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90
色【端面】黄
伸び(%)46
引張強度(MPa)558
溶接全姿勢
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)428
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途SUS304
仕様(フラックス系統)アシッド・チタニア型
色(端面)黄
取付姿勢全姿勢
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304
仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型
色(端面)黄
取付姿勢全姿勢
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途SUS304、304L
仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型
色(端面)赤
取付姿勢全姿勢
関連キーワード