11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/黄
1箱(2.5kg)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 棒長(mm)1000 AWS規格A5.9 ER308 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L 長さ(mm)1000 0.2%耐力(MPa)403 適合SUS304・304L 伸び(%)46 引張強度(MPa)576 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/赤
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L 棒長(mm)1000 適合SUS316・316L JIS規格Z3321 YS316L 伸び(%)45(一例) 引張強度(MPa)586(一例) AWS規格A5.9 ER316L RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/緑 0.2%耐力(MPa)464(一例)
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用 JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309) 長さ(mm)1000 伸び(%)44 引張強度(MPa)581 識別色端面/黒 0.2%耐力(MPa)433 適合SUS309・異母材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316 長さ(mm)1000 JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L) 伸び(%)48 引張強度(MPa)610 AWS規格A5.9 ER316L 識別色端面/白 適合SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用 長さ(mm)1000 伸び(%)42 引張強度(MPa)566 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/黄緑
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用 長さ(mm)1000 JIS規格Z 3232 A 5356-BY AWS規格A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A4043)
エコ商品
用途Al-Si合金用 長さ(mm)1000 仕様Al-Si合金用 JIS規格Z 3232 A4043-BY AWS規格A5.10 R 4043 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5183)
エコ商品
用途Al-Mg-Mn合金用 長さ(mm)1000 (端面)青 JIS規格Z3232 A5183-BY AWS規格A5.10 R5183 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A1100)
エコ商品
用途純Al用 長さ(mm)1000 (端面)赤 JIS規格Z3232 A1100-BY AWS規格A5.10 R1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)