2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS 304、304Lの溶接 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1/4 伸び(%)42(一例) 引張強度(MPa)561(一例) 0.2%耐力(MPa)384(一例) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS316、316Lの溶接 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 伸び(%)40(一例) AWS規格A5.22 E316LT0-1/4 引張強度(MPa)538(一例) 0.2%耐力(MPa)420(一例) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)