モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:440mm●奥行き:146mm●高さ:355mm●寸法:440 x 146 x 355mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7155-27
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:380mm●奥行き:120mm●高さ:285mm●寸法:380 x 120 x 285mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7158-84
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:300 / 520 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S229●動作周波数:50/60Hz●長さ:275mm●奥行き:122mm●高さ:235mm●寸法:275 x 122 x 235mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7155-17
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード