「汎用 フィルター」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143V動作周波数 = 50/60Hz長さ = 400mm奥行き = 146mm高さ = 350mm寸法 = 400 x 146 x 350mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 8A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mmリーク電流 = 4.8 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 14mΩ基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 40mΩ基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 12.9mΩ基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大定格電流 = 65A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 188mm奥行き = 84.5mm高さ = 80mm寸法 = 188 x 84.5 x 80mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 940μΩ基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 150mm奥行き = 57.5mm高さ = 58mm寸法 = 150 x 57.5 x 58mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 5.5mΩ基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
仕様最大定格電流 = 35A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 168mm奥行き = 72.5mm高さ = 71mm寸法 = 168 x 72.5 x 71mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 1.7mΩ基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電流 = 36A。最大定格電圧 = 440 V ac。実装タイプ = フランジマウント。終端スタイル = タブ。相数 = 3。シリーズ = B84144A*R000。動作周波数 = 50 → 60Hz。長さ = 156mm。奥行き = 216mm。高さ = 91mm。寸法 = 156 x 216 x 91mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。抵抗 = 3.5mΩ。基準適合 = UL 1283。UL1283、CSA22.2 No.8 1986. B84144-Aシリーズ. EPCOS B84144-Aシリーズ4線式RFIフィルタです。端面にねじ込みブッシュを備えた金属製ケースに収められていて、無線周波数干渉に対する耐性が求められる用途に適しています。省スペース設計で容易に設置できます。最適化された漏洩電流及び高い挿入損失性能を備えています。定格電圧VR: 440 / 250 V ac。定格電流IR: 16 A → 180 A。コンバータ及びパワーエレクトロニクスに適しています。. 用途. 一般的なパワーエレクトロニクス用途 風力発電 UPS 工作機械、繊維機械、包装機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電流 = 16A。最大定格電圧 = 520 V ac。実装タイプ = フランジマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3。シリーズ = B84144A*R120。動作周波数 = 50 → 60Hz。長さ = 80mm。奥行き = 238mm。高さ = 60mm。寸法 = 80 x 238 x 60mm。漏れ電流 = 9.4 mA℃。動作温度 Max = +100℃。抵抗 = 7.5mΩ。基準適合 = UL 1283。EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 No.8. UL and cUL pending. B84144A*R120 Series. 取り付けやすい4ラインフィルタは金属製ケースに収められ、ポリウレタン(UL94 V-0)で密閉 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化 用途: モータドライブ用の周波数コンバータ(エレベータ、ポンプ、コンベアシステム、HVACシステムなど)、電源、産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKB33331Vシリーズ30μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V
アズワン品番65-6983-60
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
TDKB33331Vシリーズ25μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
仕様●静電容量:25μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V
アズワン品番65-6983-59
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TDK B33331V シリーズ 20 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
仕様●静電容量:20μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V
アズワン品番65-6983-74
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ