カテゴリ
- 制御機器(146)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- KEMET(433)
- YAGEO(340)
- MURATA(村田製作所)(176)
- VISHAY(126)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- TDK(100)
- New-Era(ニューエラー)(74)
- WURTH ELEKTRONIK(60)
- 京セラ(48)
- スバル(44)
- KYOCERA AVX(44)
- 日精電機[制御機器](39)
- RS PRO(37)
- BOURNS(36)
- 三菱電機(27)
- イシハシ精工(24)
- 廣杉計器(21)
- フルーク(FLUKE)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(86)
「10nf」の検索結果

EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,10nF,±10%
EPCOS¥539税込¥5931袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,10nF,±10%
EPCOS¥919税込¥1,0111袋(50個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,10nF,±20%
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32022。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10%
EPCOS¥77,980税込¥85,7781箱(720個)7日以内出荷静電容量 10nF。電圧 1.6kV dc。実装タイプ スルーホール。許容差 10%。シリーズ B32653。リード間隔 22.5mm。長さ 26.5mm。奥行き 6mm。高さ 15mm。寸法 26.5 6 15mm。温度特性 ポリプロピレン。動作温度 Max +110℃。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 305V ac 10nF ±10% 1袋 25個入
EPCOS¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-66
フィルムコンデンサ 300V ac 10nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥67,980税込¥74,7781箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3%アズワン品番65-7090-66
フィルムコンデンサ 300V ac 10nF ±10% 1袋 20個入
EPCOS¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-39
フィルムコンデンサ 305V ac 10nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥30,980税込¥34,0781箱(1000個)7日以内出荷超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途仕様●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●リード長さ:6mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7150-43
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,10nF,±20%
EPCOS¥919税込¥1,0111袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20%
EPCOS¥619税込¥6811袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,10nF,±5%
EPCOS¥979税込¥1,0771袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 2 kV dc, 700 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32672L。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 7mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 18 x 7 x 12.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,10nF,5%
EPCOS¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 6mm。高さ = 11mm。寸法 = 18 x 6 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1箱 2000個入
EPCOS¥28,980税込¥31,8781箱(2000個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:10nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7088-70
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1袋 50個入
EPCOS¥969税込¥1,0661袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7145-96
EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10%
EPCOS¥819税込¥9011袋(50個)翌々日出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,150nF,10%
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 150nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,2kV dc,1nF,±10%
EPCOS¥719税込¥7911袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,1.5nF,±10%
EPCOS¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷静電容量 = 1.5nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32560。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 9mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 5.5mm。寸法 = 9 x 2.5 x 5.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,680nF,±10%
EPCOS¥589税込¥6481袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 680nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 7.8mm。寸法 = 16.5 x 6 x 7.8mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,33nF,10%
EPCOS¥57,980税込¥63,7781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 33nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,22nF,10%
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,3.3nF,±10%
EPCOS¥22,980税込¥25,2781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 3.3nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,220nF,±10%
EPCOS¥36,980税込¥40,6781セット(700個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,220nF,±10%
EPCOS¥479税込¥5271セット(5個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,100nF,±10%
EPCOS¥429税込¥4721セット(5個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,680nF,±10%
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 680nF。電圧 = 160 V ac, 450 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32672P。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 18 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 2.5 % @ 10 kHz, 25 % @ 100 kHzmm。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,100nF,±10%
EPCOS¥669税込¥7361袋(5個)7日以内出荷静電容量 100nF。電圧 250 ac, 630 dc。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32653。リード間隔 22.5mm。長さ 26.5mm。奥行き 6mm。高さ 15mm。寸法 26.5 6 15mm。温度特性 ポリプロピレン。末端仕様 スルーホール実装。リード径 0.8mm。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,100nF,±10%
EPCOS¥37,980税込¥41,7781袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 200 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32671P。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 2.5 % @ 10 kHz, 25 % @ 100 kHzmm。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%
EPCOS¥54,980税込¥60,4781袋(2000個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 3mm。高さ = 8mm。寸法 = 3 x 8 x 10mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,4.7nF,±10%
EPCOS¥27,980税込¥30,7781袋(500個)7日以内出荷静電容量 4.7nF。電圧 2 kV dc, 700 ac。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32652。リード間隔 15mm。長さ 18mm。奥行き 9mm。高さ 17.5mm。寸法 18 9 17.5mm。温度特性 ポリプロピレン。末端仕様 スルーホール実装。リード径 0.8mm。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10%
EPCOS¥32,980税込¥36,2781袋(850個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 4.7mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 4.7 x 7.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,82nF,±10%
EPCOS¥39,980税込¥43,9781袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 82nF。電圧 = 200 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32671P。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10%
EPCOS¥72,980税込¥80,2781箱(720個)7日以内出荷静電容量 = 560nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.56 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,100nF,10%
EPCOS¥21,980税込¥24,1781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32672Z。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10%
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32672Z。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 11mm。寸法 = 18 x 6 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量この製品は、平行型ワイヤリード、鉛フリースズめっきを備えています。最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用され、「直入れ」用途には適していません。高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 470nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%
EPCOS¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,150nF,±10%
EPCOS¥32,980税込¥36,2781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 150nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 10mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 10 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応