カテゴリ

  • 制御機器(63)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(15)
  • SMC(1,052)
  • ミツビシ(584)
  • 黒田精工(240)
  • MAZDA(マツダ)(234)
  • CKD(214)
  • RS PRO(127)
  • コガネイ(126)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • ニッサン(88)
  • 住友重機械工業(72)
  • YAMAHA(ヤマハ)(69)
  • MICROCHIP(66)
  • 長野計器(54)
  • トヨタ(54)
  • MV AGUSTA(46)
  • エスコ(45)
  • ホンダ(43)
  • 神東塗料(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b8-4」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS EMCフィルタ 三相 36A フランジマウント 4.1 mA Single Stage 3.5mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 36A フランジマウント 4.1 mA Single Stage 3.5mΩEPCOS
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
最大定格電流 = 36A最大定格電圧 = 440 V ac実装タイプ = フランジマウント終端スタイル = タブ相数 = 3シリーズ = B84144A*R000動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 156mm奥行き = 216mm高さ = 91mm寸法 = 156 x 216 x 91mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 3.5mΩ基準適合 = UL 1283UL1283、CSA22.2 No.8 1986. B84144-Aシリーズ. EPCOS B84144-Aシリーズ4線式RFIフィルタです。端面にねじ込みブッシュを備えた金属製ケースに収められていて、無線周波数干渉に対する耐性が求められる用途に適しています。省スペース設計で容易に設置できます。最適化された漏洩電流及び高い挿入損失性能を備えています。定格電圧VR: 440 / 250 V ac。定格電流IR: 16 A → 180 A。コンバータ及びパワーエレクトロニクスに適しています。. 用途. 一般的なパワーエレクトロニクス用途 風力発電 UPS 工作機械、繊維機械、包装機械
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 16A フランジマウント 9.4 mA Single Stage 7.5mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 16A フランジマウント 9.4 mA Single Stage 7.5mΩEPCOS
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84144A*R120動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 80mm奥行き = 238mm高さ = 60mm寸法 = 80 x 238 x 60mm漏れ電流 = 9.4 mA℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 7.5mΩ基準適合 = UL 1283EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 No.8. UL and cUL pending. B84144A*R120 Series. 取り付けやすい4ラインフィルタは金属製ケースに収められ、ポリウレタン(UL94 V-0)で密閉 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化 用途: モータドライブ用の周波数コンバータ(エレベータ、ポンプ、コンベアシステム、HVACシステムなど)、電源、産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット パネルマウント 16A 250 V ac/dc, B84771M0016A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 16A 250 V ac/dc, B84771M0016A000EPCOS
61,980税込68,178
1箱(30個)
7日以内出荷
シリーズ = B84771結線方法 = Tab定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、ブリード抵抗器付き. IECコネクタが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット パネルマウント 10A 250 V ac/dc, B84776M0010A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 10A 250 V ac/dc, B84776M0010A000EPCOS
4,798税込5,278
1個
13日以内出荷
シリーズ = B84776結線方法 = Tab定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き. IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット パネルマウント 6A 250 V ac/dc, B84773M0006A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 6A 250 V ac/dc, B84773M0006A000EPCOS
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
シリーズ = B84773結線方法 = Tab定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ付き. IECコネクタ及びヒューズホルダが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット パネルマウント 4A 250 V ac/dc, B84773M0004A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 4A 250 V ac/dc, B84773M0004A000EPCOS
87,980税込96,778
1箱(40個)
7日以内出荷
シリーズ = B84773結線方法 = Tab定格電流 = 4A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ付き. IECコネクタ及びヒューズホルダが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩEPCOS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKOIECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付きIECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A スルーホール EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A スルーホールEPCOS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●相数:1●シリーズ:B84110A●動作周波数:50/60Hz●長さ:56mm●奥行き:30mm●高さ:23mm●寸法:56 x 30 x 23mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7154-16
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相EPCOS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
取り付けが簡単 小型設計 最適化された漏洩電流<: 0.5 mA 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84111A●動作周波数:50/60Hz●長さ:76.5mm●奥行き:70mm●高さ:28.6mm●インダクタンス:2 ´ 0.82 mH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-11
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相EPCOS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
取り付けが簡単 小型設計 100 kHz 未満でも非常に高い挿入損失です 最適化された漏洩電流 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84115E●動作周波数:50/60Hz●長さ:89.5mm●奥行き:50.8mm●高さ:38.1mm●寸法:89.5 x 50.8 x 38.1mm●漏れ電流:0.369 mA●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-12
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A 1mΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A 1mΩEPCOS
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
LeaXield は、可変速駆動システムで生成される地球漏洩電流を大幅に低減するために開発されました。漏電遮断器( RCD )を使用することで、高いアース漏れ電流を持つシステムの動作が可能になります。LeaXield は、工作機械、ポンプ、コンプレッサ、搬送システム、その他の着脱可能デバイスなどの可変速ドライブを使用する産業用途で優れた価値を発揮しま
仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:AC 305 V 、AC 530 V●相数:3●動作周波数:150 Hz → 30kHz●長さ:270mm●奥行き:60mm●高さ:120mm●寸法:270 x 60 x 120mm●動作温度 Max:+50℃●抵抗:1mΩ●基準適合:IEC 60068-1アズワン品番65-7137-56
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A ウォールマウント EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A ウォールマウントEPCOS
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:440mm●奥行き:146mm●高さ:355mm●寸法:440 x 146 x 355mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7155-27
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 18A ウォールマウント EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 18A ウォールマウントEPCOS
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:380mm●奥行き:120mm●高さ:285mm●寸法:380 x 120 x 285mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7158-84
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 180A 4.5 mA EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 180A 4.5 mAEPCOS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:180A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:404mm●奥行き:177mm●高さ:141mm●寸法:404 x 177 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7158-58
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A ウォールマウント EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A ウォールマウントEPCOS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:300 / 520 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S229●動作周波数:50/60Hz●長さ:275mm●奥行き:122mm●高さ:235mm●寸法:275 x 122 x 235mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7155-17
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 12A 4.8 mA 10mΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 12A 4.8 mA 10mΩEPCOS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス
仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:190mm●奥行き:40mm●高さ:95mm●寸法:190 x 40 x 95mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:10mΩアズワン品番65-7158-54
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 120A 4.2 mA EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 120A 4.2 mAEPCOS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:120A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:300mm●奥行き:171mm●高さ:141mm●寸法:300 x 171 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7087-31
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 103A 14 mA 1.2mΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 103A 14 mA 1.2mΩEPCOS
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス
仕様●最大定格電流:103A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:270mm●奥行き:105mm●高さ:190mm●寸法:270 x 105 x 190mm●漏れ電流:14 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:1.2mΩアズワン品番65-7155-26
EPCOS RFIフィルタ 単相  スルーホール EPCOSEPCOS RFIフィルタ 単相 スルーホールEPCOS
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFIフィルタ 三相  フランジマウント EPCOSEPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウントEPCOS
15,980税込17,578
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
EPCOS IECフィルタ EPCOSEPCOS IECフィルタEPCOS
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 8A 250 V ac/dc EPCOSEPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 8A 250 V ac/dcEPCOS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 15A 250 V ac/dc EPCOSEPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 15A 250 V ac/dcEPCOS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス端子方法 = ワイヤ定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 50 → 60HzIECコネクタタイプ = C14動作温度範囲 = +50 ℃深さ = 43.5mm寸法 = 50 x 43.5 x 22.5mm
EPCOS EMIフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOSEPCOS EMIフィルタ 単相 シャーシーマウントEPCOS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOSEPCOS 単相 RFIフィルタEPCOS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.8×12.8×8mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.8×12.8×8mmEPCOS
139税込153
1個
7日以内出荷
長さ(mm)12.8高さ(mm)8奥行(mm)12.8シリーズB82477-G4許容差±20%材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mmEPCOS
219税込241
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト