10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 10A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 110pF。パッケージ/ケース = 7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 10A。エネルギー = 21J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 110pF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 9 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
339 税込373
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

静電容量 = 33nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲ
仕様●静電容量:22nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-7151-15
1箱(320個)
75,980 税込83,578
欠品中

EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサは2200pFの静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。最大動作温度は110℃です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性RoHS互換(2022年10月現在)超低インダクタンスご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意AEC-Q200に準拠しています
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32651●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mm アズワン品番65-7145-28
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

静電容量 = 22nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

静電容量 = 22nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

静電容量 = 33nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

静電容量 = 15nF。電圧 = 1.6kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 15000 pF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

関連カテゴリ