カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
  • オフィス家具/清掃用品(20)
  • 作業工具/電動・空圧工具(31)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(465)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
  • 自動車用品(45,391)
  • トラック用品(1)
  • バイク用品(462,106)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(38,514)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • モノタロウ(5,958)
  • MAZDA(マツダ)(216,634)
  • 三菱ふそう(209,507)
  • SMC(201,370)
  • トヨタ(140,146)
  • ミツビシ(138,072)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
  • ニッサン(87,648)
  • エスコ(69,890)
  • スズキ(67,807)
  • BIGM(丸山製作所)(66,086)
  • スバル(50,625)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,802)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,231)
  • RS PRO(34,733)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,621)
  • Panasonic(パナソニック)(30,114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(388)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(6,415)
  • 以上(6,653)
  • 以上(6,695)
  • 以上(6,727)
価格
  • 1,500円以下(163,576)
  • 1,500-10,000円(189,602)
  • 10,000-50,000円(141,250)
  • 50,000-100,000円(39,807)
  • 100,000円以上(23,167)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
546,546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
    用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
  • トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ用ON-OFF文字板

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
    適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • (16032)ポンプ ホンダ

    (16032)ポンプ

    ホンダ(84件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • 小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
    付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
  • ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000 ホンダ

    ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000

    ホンダ(101件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    サイズM12主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • 90544283000 ホンダ

    90544283000

    ホンダ(25件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90544-283-000主な適合車種(ホンダ)400X
  • 押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
    種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • シールセット ピストン 06431MA3405 ホンダ

    シールセット ピストン 06431MA3405

    ホンダ(44件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • ヘッドカムチエンテンショナーフ 14566086030 ホンダ

    ヘッドカムチエンテンショナーフ 14566086030

    ホンダ(49件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番14566-086-030主な適合車種(ホンダ)GROM
  • (95701)ボルト ホンダ

    (95701)ボルト

    ホンダ(14件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (94201)ピン ホンダ

    (94201)ピン

    ホンダ(30件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    種類非照光式ボタン形状ボタン色取付穴径(Φmm)12.5
  • ブーツB 45133MA3006 ホンダ

    ブーツB 45133MA3006

    ホンダ(19件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • ブーツ ピンボルト 45132166016 ホンダ

    ブーツ ピンボルト 45132166016

    ホンダ(19件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番45132-166-016主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状タブ端子定格電流(A)9耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)回路2極単投ボタンの表示表示なし回路構成2極単投投数単投
  • ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL、VDE定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
  • (91302)Oリング ホンダ

    (91302)Oリング

    ホンダ(30件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 43352568003 ホンダ

    43352568003

    ホンダ(22件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43352-568-003主な適合車種(ホンダ)400X
  • シールセット ピストン 06451GE2405 ホンダ

    シールセット ピストン 06451GE2405

    ホンダ(37件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

    カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02

    ホンダ(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(ユニオン)MC-620主な適合車種CB400SF/SB他社参考品番(DAYTONA)67926主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • (93600)スクリュー ホンダ

    (93600)スクリュー

    ホンダ(15件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (90471)ワッシャー ホンダ

    (90471)ワッシャー

    ホンダ(34件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (39794)リレー ホンダ

    (39794)リレー

    ホンダ(42件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    適合本体S、Wシリーズ穴径(Φmm)12保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
  • ボルト フランジ 6X35 960010603500 ホンダ

    ボルト フランジ 6X35 960010603500

    ホンダ(5件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)DIO
  • (94050)ナット ホンダ

    (94050)ナット

    ホンダ(23件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (94301)ピン ホンダ

    (94301)ピン

    ホンダ(15件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 押ボタンスイッチのボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチのボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    用途D、M、E、M2シリーズ用適合MB-2511用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリーン,オイルフィルター 15421035010 ホンダ

    スクリーン,オイルフィルター 15421035010

    ホンダ(24件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番15421-035-010
  • ナット 9405006000 ホンダ

    ナット 9405006000

    ホンダ(11件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番94050-06000主な適合車種(ホンダ)400X
  • ナット U 10MM 90304GE8003 ホンダ

    ナット U 10MM 90304GE8003

    ホンダ(16件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • ピン ノック 8X14 9430108140 ホンダ

    ピン ノック 8X14 9430108140

    ホンダ(10件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CBR650R
...