絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)のすべての商品
特価

丸、角、長角形用ガードバリア(YB用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥189税込¥2081個7日以内出荷適合YB用丸、角、長角形用寸法(mm)23.9×22.9×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥129~税込¥142~1個5日以内出荷から52日以内出荷丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。形状その他使用温度範囲(℃)25~85光源LED耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内周囲温度(℃)Ta=25動作電流(mA)最大/30
表示灯 Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥159~税込¥175~1個6日以内出荷丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。形状その他使用温度範囲(℃)30~85光源LED耐熱性はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内周囲温度(℃)Ta=25
照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥388税込¥4271個7日以内出荷から8日以内出荷鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。種類照光式使用温度範囲(℃)-25~70端子形状PC端子ボタン色青耐電圧AC250耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性500000回以上回路単極単投電流容量50mA 24V DCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ(A-J、B-J用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥15税込¥171個9日以内出荷適合A-J、B-J用ショートレバー形トグルスイッチ用寸法(mm)Φ3×6.3色白RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ JPシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥689税込¥7581個12日以内出荷インラッシュ特性の優れた全モールド押ボタンスイッチ。難燃材採用のケース。防塵構造。強制開離機構。フラックスの侵入をシャットアウト。スナップイン取付け。マイクロスイッチ機構を採用。タブ#187兼用端子。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70定格区分/TV-5適合ボタン形状角端子形状はんだ端子(タブ端子#187としても使用可能)耐電圧AC2000 (端子・端子間) ・AC 4000 (端子・アース間)動作方式ロック耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内ハウジングバリアタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上操作部形状ボタンタイプ機能動作OFF-ONロックタイプ回路2極単投電流容量10A 125V AC・10A 250V ACRoHS指令(10物質対応)対応
□11.5ボタン(EB、MB-J用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥39税込¥431個6日以内出荷から9日以内出荷適合EB、MB-J用厚さ(mm)3.8+4.6寸法(mm)11.5×11.5ボタン形状角
押ボタンスイッチ GB2シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥209税込¥2301個52日以内出荷薄さ2.5mmの極超小形押ボタンスイッチ スイッチのブロック化可能。2.54mmピッチの基板取付けができ、任意数のブロック化が可能です。 操作部を中心よりずらしたことにより、商品を連続取付けする際、互い違いに取付けすることにより、操作性の向上を図ることができます。(PAT.PEND) 外郭部品(プランジャ、ハウジング、ベース)はUL94V-0の難燃材を採用。絶縁性、自己消火性、耐アーク性に優れています。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。用途情報通信機器、計測器、無線器、OA機器、ビデオカメラ、コンピューター関連機器適合操作ボタン(AT-4137)種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状角端子形状PC端子耐電圧AC500動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)回路単極単投電流容量(AC/DC共通):0.4VA MAX. 28V MAX.・(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応
パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥339税込¥3731個13日以内出荷丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数1使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4機能動作ON - ONRoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(単極双投)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥389税込¥4281個5日以内出荷から6日以内出荷丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-530)、(AT-531)極数1使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC-H端子耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバーRoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイプ 5線式タッチパネル用シングルタッチ用コントロールボード単体(FTシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチ用コントロールボード単体(FTシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥7,498~税込¥8,248~1個10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 文字、記号等の表示可能 表示部は別売り 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 高密度実装が可能 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応シリーズUB2RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
押しボタン Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥759税込¥8351個10日以内出荷小形押ボタン(Sシリーズ) ねじ端子形:単極単投 ノーマルクローズ 操作部ボタンの黒は標準添付極数単極単投シリーズS端子形状ねじ端子パネル取付孔(Φmm)12.5形名SB-221TN/C取得規格UL【形名】SB-221TN/CUL操作部形状丸13.2機能動作ON-(OFF) モーメンタリパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5.9電流容量【1】3A 125V AC【2】1.5A 250V ACRoHS指令(10物質対応)対応