絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
492件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機ELディスプレイロッカIS NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)有機ELディスプレイロッカISNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
6,698税込7,368
1個
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
478税込526
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。端子形状PC端子機能動作ON-ON使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状基本レバー(ねじ取付け形)電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
丸形バリア(SCB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形バリア(SCB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
99税込109
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸、角、長角形用ガードバリア(YB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸、角、長角形用ガードバリア(YB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
169税込186
1個
7日以内出荷
適合YB用丸、角、長角形用寸法(mm)23.9×22.9×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)フラットレバー形トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
309税込340
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状フラットレバー電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 HBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 HBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
379税込417
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
超高輝度対応。
光源LED色(本体)端子形状はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応
非照光ホルダ(JB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)非照光ホルダ(JB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
34税込37
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JFシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
369税込406
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
種類照光式ボタン色端子形状PC端子使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性500000回以上耐電圧AC250電流容量50mA 24V DC絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ(FR-F用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ツマミ(FR-F用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
43税込47
1個
当日出荷
適合FR-F用寸法(mm)2.1×4×9.6RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(LB・単極用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ソケット(LB・単極用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
159税込175
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(YB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スプリングバッグ形セーフティガードバリア(YB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
209税込230
1個
当日出荷
適合YB用寸法(mm)23.4×23.9×11.4RoHS指令(10物質対応)対応
ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
309税込340
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。極数単極使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状ショートストレートフラットレバー電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
サイドバリア(LB・角形、長角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)サイドバリア(LB・角形、長角形用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
87税込96
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ JPシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ JPシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
629税込692
1個
欠品中
インラッシュ特性の優れた全モールド押ボタンスイッチ。難燃材採用のケース。防塵構造。強制開離機構。フラックスの侵入をシャットアウト。スナップイン取付け。マイクロスイッチ機構を採用。タブ#187兼用端子。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70定格区分/TV-5適合ボタン形状端子形状はんだ端子(タブ端子#187としても使用可能)耐電圧AC2000 (端子・端子間) ・AC 4000 (端子・アース間)動作方式ロック耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内ハウジングバリアタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上操作部形状ボタンタイプ機能動作OFF-ONロックタイプ回路2極単投電流容量10A 125V AC・10A 250V ACRoHS指令(10物質対応)対応
UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)6.1×15RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ GB2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ GB2シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
159税込175
1個
52日以内出荷
薄さ2.5mmの極超小形押ボタンスイッチ スイッチのブロック化可能。2.54mmピッチの基板取付けができ、任意数のブロック化が可能です。 操作部を中心よりずらしたことにより、商品を連続取付けする際、互い違いに取付けすることにより、操作性の向上を図ることができます。(PAT.PEND) 外郭部品(プランジャ、ハウジング、ベース)はUL94V-0の難燃材を採用。絶縁性、自己消火性、耐アーク性に優れています。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途情報通信機器、計測器、無線器、OA機器、ビデオカメラ、コンピューター関連機器適合操作ボタン(AT-4137)種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状端子形状PC端子耐電圧AC500動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)回路単極単投電流容量(AC/DC共通):0.4VA MAX. 28V MAX.・(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応
全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.54MB)
傾斜スイッチ(DSシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)傾斜スイッチ(DSシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
399税込439
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.94MB)
シートキーボードスイッチ(FKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)シートキーボードスイッチ(FKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カード挿入式シートキーボードスイッチ(FMシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)カード挿入式シートキーボードスイッチ(FMシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイプ 5線式タッチパネル(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 5線式タッチパネル(FTシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイプ 5線式タッチパネル用シングルタッチ用コントロールボード単体(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 5線式タッチパネル用シングルタッチ用コントロールボード単体(FTシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチ用コントロールボード単体(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチ用コントロールボード単体(FTシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ(FSシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ(FSシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
279税込307
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能押しボタン-小形表示モジュール(ISシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)多機能押しボタン-小形表示モジュール(ISシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能押しボタン-スイッチ(ISシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)多機能押しボタン-スイッチ(ISシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
全面照光押しボタンスイッチ(Gシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光押しボタンスイッチ(Gシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
689税込758
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバータイプ押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラバータイプ押しボタンスイッチ(NP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
189税込208
1個
11日以内出荷
ラバータイプ押ボタンスイッチ(NP01シリーズ) 新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感 高信頼性の金メッキ接点仕様 端子に曲げ加工、取付け時の浮き上がり防止 フラックス等の浸入をシャットアウト
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、民生用電子機器、アミューズメント機器、放送音響機器、制御盤、OA/FA機器等各種パネル用極数単極使用温度範囲(℃)-25~70シリーズNP01端子形状プリント基板ストレート発光色操作力(N)高荷重形(2.5±0.8)接点仕様金メッキ形名NP01-15HP4NN操作部形状別売:角機能動作OFF-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
軽タッチ押しボタンスイッチ(Dシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)軽タッチ押しボタンスイッチ(Dシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 文字、記号等の表示可能 表示部は別売り 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 高密度実装が可能 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
シリーズUB2RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
表面シート無シートキーボードスイッチ(FMシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表面シート無シートキーボードスイッチ(FMシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
表示灯(UB2シリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り
使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2
照光式押しボタン(JFシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押しボタン(JFシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
539税込593
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Gシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Gシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
469税込516
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタン(GB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタン(GB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
469税込516
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタン(G3シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタン(G3シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
639税込703
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタン Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタン SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
欠品中
小形押ボタン(Sシリーズ) ねじ端子形:単極単投 ノーマルクローズ 操作部ボタンの黒は標準添付
極数単極単投シリーズS端子形状ねじ端子パネル取付孔(Φmm)12.5形名SB-221TN/C取得規格UL【形名】SB-221TN/CUL操作部形状丸13.2機能動作ON-(OFF) モーメンタリパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5.9電流容量【1】3A 125V AC【2】1.5A 250V ACRoHS指令(10物質対応)対応
小形非常停止用押しボタンスイッチ(FF01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形非常停止用押しボタンスイッチ(FF01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
Lタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Lタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応