9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷

適合本体UB2フランジ有り用 黒(枠) タイプスプリングバッグ形セーフティガードバリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷


1個
209 税込230
欠品中

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸、角、長角形用ガードバリア(YB用)
RoHS
適合YB用丸、角、長角形用 寸法(mm)23.9×22.9×11.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷

適合KP01・KP02・UB2フランジなし用 寸法(mm)21.5×21.7×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 使用温度範囲(℃)-25~50 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 規格UL、C-UL、eオーダー 最大取付パネル厚(mm)1~4 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)