カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(504)
  • IDEC(和泉電気)(171)
  • マルヤス電業(84)
  • omron(オムロン)(72)
  • MARL(43)
  • シュナイダーエレクトリック(43)
  • BULGIN(42)
  • ITW SWITCHES(32)
  • 富士電機(23)
  • 日恵製作所(20)
  • エスコ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • EAO(18)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • 坂詰製作所(13)
  • YIJIA(13)
  • アイリスオーヤマ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸形 led」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
138税込152
1個
当日出荷
適合LBボタン形状丸形照光ボタンボタン色透明
表示灯 LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 LBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
超高輝度対応。取付け工数を削減。連続取付けが可能。
光源LED色(本体)端子形状はんだ端子
表示灯 HBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 HBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
379税込417
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
超高輝度対応。
光源LED色(本体)端子形状はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
129税込142
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。
形状その他光源LED使用温度範囲(℃)25~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内動作電流(mA)最大/30
表示灯 Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
149税込164
1個
6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。
形状その他光源LED使用温度範囲(℃)30~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内
YB用操作部ボタン(丸形照光ボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)YB用操作部ボタン(丸形照光ボタン)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)Φ15×12.2ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JFシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷から9日以内出荷
ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
丸形LED(2灯)・ベゼル(AT-212)用 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形LED(2灯)・ベゼル(AT-212)用NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
79税込87
1個
10日以内出荷
LED付丸形部分照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)LED付丸形部分照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
369税込406
1個
10日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら