リード線長さ(mm)3.2
直径×高さ(mm)3.1×5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(mA)最大:30/推奨:20
最大逆電圧(V)10
電流低減率(mA/℃)0.4
使用温度範囲(℃)-25~50
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン色透明
サイズ13.2角
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様輝度レベル1
適合YB、YB2用
寸法(mm)2.54×3.4×6.6
穴径(Φmm)5
使用温度範囲(℃)-25~50
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(mA)(最大)40、(推奨)26
電流低減率(mA/℃)0.5(使用温度25℃以上)
最大逆電圧(V)4
適合LB
ボタン形状丸形照光ボタン
ボタン色透明
適合LB・超高輝度LED用(輝度レベル1)
寸法(mm)13.2×19.4×11
ボタン色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~50
ボタン形状角
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性1.9±0.95
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
操作力(N)1.9±0.95
LED超高輝度LED(輝度レベル1)
色(本体)黒
回路単極双投
適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用
寸法(mm)Φ15×12.2
ボタン形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
適合YB用、超高輝度LED(輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用
寸法(mm)15×15×12.2
ボタン形状角
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)6.1×15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用
寸法(mm)15×21×12.2
ボタン形状長角
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード