カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • エコー電子(EDK)(1)
  • エスコ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • テンパール工業(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • ミヤマ電器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kcd1-104」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状タブ端子定格電流(A)9耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒回路2極単投ボタンの表示表示なし回路構成2極単投投数単投
  • ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    欠品中
    デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
    色黒種類防水使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、C-UL、CSA保護構造IP67定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)26操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
  • ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
    使用温度範囲(℃)-25~70規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×24耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品バリア(AT-217)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量10A 125VAC、10A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250端子形状はんだ定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
  • ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL、VDE定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、VDE、C-UL定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)操作部形状ロッカボタン倒れ角度(°)30色(本体)黒回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投投数単投
d104特集