RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
小形で大電流。
ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ
使用温度範囲(℃)-10~70
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)
極数1
使用温度範囲(℃)-30~70
端子形状ねじシールタイプ
材質(アクチュエータ)真鍮
動作方式ラッチ
機能全防水
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-4181)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)12.5、12.2
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性15000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
機能動作ON-ON
回路単極双投
アズワン品番67-0358-44
最大取付パネル厚(mm)4
電流容量10A 125VAC、10A 30VDC
耐電圧(V/min)AC1.5k以上
アクチュエータ長さ(mm)17.5
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード