敷き鉄板の吊り上げに最適です。
用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。
トラスコ品番166-6601
寸法H(mm)346
基本使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)19~25
寸法D(mm)30
寸法H2(mm)80
有効板厚(mm)19~25
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
本体の先端が特殊効果処理の施したクサビ形状になっているので、取り付け・取り外しがハンマー1本で行えます。
用途敷鉄板のつり上げ・敷設・除去に
トラスコ品番851-6179
質量(kg)5.9
有効寸法(mm)6~25
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
使用荷重(t)2
適合機種HSKV2t
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用に
トラスコ品番851-6180
質量(kg)6
寸法d(mm)26
寸法A(mm)80
寸法t(mm)19
寸法B(mm)45
有効寸法(mm)3~40
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。
敷鉄板の水平移動に最適です。
トラスコ品番851-6181
質量(kg)9
寸法d(mm)25
寸法A(mm)113
寸法t(mm)19
寸法B(mm)50
有効寸法(mm)5~48
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード