「縦型クランプ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
用途鋼板・形鋼などの縦つりに
仕様レバーロック付
H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。
衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
用途H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。
仕様形鋼・縦吊り専用
トラスコ品番363-1117
質量(kg)11
寸法L(mm)210
寸法H(mm)319
寸法D(mm)70
寸法H2(mm)96
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
用途横つり・縦つり兼用に、H形鋼などの建て方や運搬に
仕様安全ロック付・2点吊り用
横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。
横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。
山留材や切張材の横つり・縦つり
種別縦吊・横吊兼用
材質高張力鋼
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。
仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
反転作業が可能です。
軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
仕様安全ロック付
トラスコ品番851-6196
質量(kg)5.7
有効寸法(mm)12~34
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。
衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
用途形鋼・縦つり専用に
仕様形鋼・縦つり専用
関連キーワード