使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。
本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。
クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。
取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊り。
トラスコ品番107-1998
質量(kg)12
寸法L(mm)458
寸法H(mm)125
1組(2台)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。
本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。
クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。
取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊りに
トラスコ品番851-6192
質量(kg)8.2
寸法d(mm)32
寸法t(mm)Φ16
有効寸法(mm)40~160
1組(2台)
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
簡易型U字溝・L型ブロック吊りです。
用途U字溝やL型ブロックの吊り上げに
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。
鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。
鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。
機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに
トラスコ品番851-6194
質量(kg)8.2
寸法d(mm)16.5
寸法t(mm)22
有効寸法(mm)500/600
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。
鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。
鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。
機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに
トラスコ品番851-6193
質量(kg)7.6
寸法d(mm)16.5
寸法t(mm)8
有効寸法(mm)500/600
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード