IDCコネクタ 1.27mmピッチ 26極 2列 メス, M50-330シリーズHARWIN
RFIシールド HARWIN ステンレス鋼 表面実装使用 4.7 x 4.7 x 1.4mmHARWIN
RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 30 x 20 x 2.5mmHARWIN
RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 20 x 15 x 3mmHARWIN
ジャンパリンク, メス, 垂直, シルバー, ジャンパリンククリップ, 1極, 1列HARWIN
ディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H31シリーズHARWIN
ディスクリートソケット, HARWIN ストレート メスHARWIN
スプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 3.1 x 6.25 x 2.75mmHARWIN
ピンヘッダ ピンソケット 1列 HARWIN 垂直 2.54mm, 32極 スルーホール実装HARWIN
ピンヘッダ ピンソケット 1列 HARWIN 垂直 2.54mm, 20極 スルーホール実装HARWIN
ディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H31シリーズHARWIN
ディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H31シリーズHARWIN
ケーブルコネクタ 50極 メス 基板コネクタ - Archer M50 IDCHARWIN
スプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.5 x 4 x 6mmHARWIN
ケーブルクリップ (配線クリップ), 1mm xHARWIN
端子 メス M300シリーズ 圧着HARWIN
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3153シリーズHARWIN
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3182シリーズHARWIN
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H3161シリーズHARWIN
電池ホルダ 1 表面実装HARWIN
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列HARWIN
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列HARWIN
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列HARWIN
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mmHARWIN
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 7 x 2.5 x 5.5mmHARWIN
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 8.79 x 2.28 x 3.85mmHARWIN
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mmHARWIN
グランドコンタクト HARWIN 真鍮 表面実装使用 3.25 x 2 x 1.65mmHARWIN
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 5.08 x 1.07 x 2.23mmHARWIN
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mmHARWIN
六角スペーサー 本体高さ9mm ねじ付き六角真鍮スペーサHARWIN
HARWIN 圧着工具ポジショナ ポジショナ 1 極 Z125-901HARWIN
HARWIN 挿入 / 抜き取り工具 Datamateシリーズ ソケットHARWIN
HARWIN 圧着工具 M20コネクタコンタクト Z20-320HARWIN
HARWIN 圧着工具 M22コネクタコンタクト Z22-020HARWIN
HARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCBHARWIN
HARWIN 電池ホルダ S8401-46 1 PCBHARWIN
HARWIN 電池ホルダ S8201-46R 1 PCBHARWIN
HARWIN M80-8892605 DILソケットHARWIN
HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 40極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-9102042HARWIN