13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●本体長さ: 6mm●呼び径: M2.5 x 0.45●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●六角ねじ二面幅: 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

仕様本体長さ = 6mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
5日以内出荷

ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M40-11併用可能製品 = M40シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 9mm幅 = 2.8mmハウジング材質 = PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
5日以内出荷

仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2mm●オス/メス: メス●シリーズ: M22-30●併用可能製品: M22シリーズコネクタ●接続方向: ストレート●長さ: 6.4mm●幅: 4.1mm●ハウジング材質: ナイロン●ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.82mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
5日以内出荷

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M40-11●併用可能製品:M40シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:9mm●幅:2.8mm●ハウジング材質:PBT●ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
409 税込450
5日以内出荷

仕様●本体長さ: 14mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 14 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

シリーズM300 端子種別圧着 接触抵抗(mΩ)最大6 動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+175 ワイヤー最大18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき 併用可能製品M300コネクタハウジング
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
5日以内出荷

仕様●本体長さ: 15mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 15 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

仕様●本体長さ: 4mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 4 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様●本体長さ: 11mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

関連カテゴリ