「harwin プローブ」の検索結果

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ピッチ = 1.27mm長さ = 16.35mm本体材質 = ピアノ線, りん青銅, スチール許容電流値 = 1.5A接触抵抗 = 100MΩプローブチップタイプ = ニードル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
7日以内出荷

タイプコネクタキット シリーズM80 キット内容バレル圧着コンタクト(単品) x 26、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,288 税込4,717
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様●キットタイプ: コネクタキット●キット内容: 17+17 DIL Female Socket●シリーズ: Datamate●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。
仕様極数 = 36行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 1 kVコンタクト材質 = 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
3,210 税込3,531
7日以内出荷

シリーズArcher M50 ピッチ(mm)1.27 行数2 適合サイズ(mm)(ピン長)3 取付方式表面実装 端子種別はんだ 仕様Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
5日以内出荷

仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。 タイプ電線対基板 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2 シリーズM22 定格電圧(V)500ac 端子種別はんだ 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクト数34 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷


長さ(mm)5 幅(mm)2.4 タイプジャンパソケット ピッチ(mm)2.54 シリーズM7581 深さ(mm)6 行数1 接触抵抗(mΩ)最大20 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1袋(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.27 mm ピッチスプリングプローブ用の RS Pro はんだレセプタクルです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのはんだレセプタクルは、 1.27 mm ピッチのスプリング式テストプローブと併用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
81,980 税込90,178
5日以内出荷

ジャンパリンク. 金又はすずめっきベリリウム銅コンタクトを2 mmピッチで配置した2極ジャンパリンク エンド/サイドスタック可能。テストプローブ用のオープントップ構造。定格については、製品仕様を参照
仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 3.9mm幅 = 3.5mm深さ = 1.95mmコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫方向 = ストレート最大接触抵抗 = 25mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

EZ Boardware SMTテストポイント. EZ Boardware SMTテストポイントは、標準プローブ又はクリップ、あるいはフックと共に使用できます。 EZ Boardware SMTテストポイントの寸法は、長さ3.65 mm、高さ2 mm、コンタクト幅1.45 mmです。
仕様材質 = 真鍮取付方法 = 表面実装寸法 = 3.25 x 2 x 1.65mm高さ = 2mm長さ = 3.25mm幅 = 1.65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。 ピッチ(mm)2.54 シリーズM20 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。
仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 赤行数 = 1長さ = 6.3mm幅 = 5mm深さ = 2.3mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 25mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
259 税込285
5日以内出荷

2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。
仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 6.3mm幅 = 5mm深さ = 2.3mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 25mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Harwin基板テストソケット(2 mmピン用). 直径2.03 mmのテストプローブ及びその他の2 mmピンに適合する基板実装デュアルエントリテストソケットです。 この2 mm基板テストソケットは、ライトアングル実装となっており、サイドスタック可能で、基板上の高さはわずか5.1 mmの低プロファイルです。 この基板テストソケットのソケットコンタクトは、金めっきりん青銅製のため、かん合回数が多くても優れた耐久性と信頼性を発揮します。 ハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = プラグイン、はんだ定格電圧 = 1500V ac/dcコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 金長さ = 11.5mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = PA9T、熱可塑樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様同軸構造スプリングプローブ用スリーブ / レセプタクル、5.8 mmリテーナ、はんだカップ。 プローブP25-0822又はP25-XX23シリーズと組み合わせて使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●同軸構造スプリングプローブ用スリーブ / レセプタクル、5.8 mmリテーナ、はんだカップ。 プローブP25-0822又はP25-XX23シリーズと組み合わせて使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 10mm幅 = 8 mm深さ = 3.55mmシリーズ = EZ Boardware℃ 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
5日以内出荷

1袋(500個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 3.9mm●幅: 3.5mm●深さ: 1.95mm●コンタクト材質: ベリリウム銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に錫●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●ジャンパリンク. 金又はすずめっきベリリウム銅コンタクトを2 mmピッチで配置した2極ジャンパリンク エンド/サイドスタック可能。テストプローブ用のオープントップ構造。定格については、製品仕様を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 赤●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
259 税込285
7日以内出荷

仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 5mm幅 = 5 mm深さ = 2.05mm寸法 [L x W x D] = 5 x 5 x 2.05mm 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷


仕様●材質 : 真鍮●取付方法 : 表面実装●寸法 : 3.25 x 2 x 1.65mm●高さ : 2mm●長さ : 3.25mm●幅 : 1.65mm●EZ Boardware SMTテストポイント. EZ Boardware SMTテストポイントは●標準プローブ又はクリップ●あるいはフックと共に使用できます。 EZ Boardware SMTテストポイントの寸法は●長さ3.65 mm●高さ2 mm●コンタクト幅1.45 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様●色: 黒●オス/メス: メス●端子方法: プラグイン、はんだ●定格電圧: 1500V ac/dc●コネクタサイズ: 2mmA●コンタクト仕上げ: 金●長さ: 11.5mm●コンタクト材質: リン青銅●絶縁材: PA9T、熱可塑樹脂●Harwin基板テストソケット(2 mmピン用). 直径2.03 mmのテストプローブ及びその他の2 mmピンに適合する基板実装デュアルエントリテストソケットです。 この2 mm基板テストソケットは、ライトアングル実装となっており、サイドスタック可能で、基板上の高さはわずか5.1 mmの低プロファイルです。 この基板テストソケットのソケットコンタクトは、金めっきりん青銅製のため、かん合回数が多くても優れた耐久性と信頼性を発揮します。 ハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 7mm幅 = 5.5 mm深さ = 2.55mm使用温度範囲 = -40 → → 105 ° C℃ 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1300個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = アースクリップ最大バンドル直径 = 1mm固定方法 = 表面実装色 = 銀寸法 [L x W x D] = 5.00 x 4.00 x 1.50mm 材質銅合金/すずめっき
1セット(3000個)
62,980 税込69,278
5日以内出荷